カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機(9)

農業機械 :「NITO H85」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソーF型ハイパー ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーF型ハイパーツムラ(津村鋼業)(96件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL-52オールラウンド ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-52オールラウンドツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL型スペシャルライト ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL型スペシャルライトツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付け刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーR型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーR型ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様ロウ付け刃形アール刃刃厚(mm)2.2板厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(645件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソーL-60山林用 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-60山林用ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2刃数(p)60タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
L型草刈りチップソー ツムラ(津村鋼業)L型草刈りチップソーツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
刃厚(mm)2.2材質特殊鋼穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーV型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーV型ツムラ(津村鋼業)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2刃形両刃穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーW型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーW型ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】ツムラの実績No.1!L型チップを採用!そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。外径(Φmm)255刃数(p)20刃厚(mm)1刃形両刃質量(g)350穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械