農業機械 :「UU混合器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様
付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)
形式渦流式
タンク容量(L)【薬液タンク】10
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)6
始動方式iスタート
散布量(L/min)【ポンプ】1.2
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505
ポンプ圧~1.0 MPa
排気量(cm3)21.2
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
備考8X25XT3 Vタイプ以外
部品名称パツキン
関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.65MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.39MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.4MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1.41MB) 展開図29(1.41MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.83MB)
図解NoBSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.12、BSM-1050SLT-20LA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.12、BSM-1050SLT-16LA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.59、BSM-1065SLT-20BA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.28、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.12、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.13、BSM-1350 1550L-2シリーズ リザーブタンク BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.28、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.55、BSM-1270SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1050SLT-16SA3U 薬剤タンク部品_No.57、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.30など
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
部品名称チーズ
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.48MB) 展開図30(1.49MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.5MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoBSM-1060SLT 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1550L-22AUBK 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1350L-18AU 油圧バルブ部品_No.11、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.45、BSM-1550L-22DU 油圧バルブ部品_No.11、MKW1413MD-1 60HZ カバー,圧力配管部品_No.39、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.60、BSM-1550L-22AU 分水器バルブ部品_No.40、SSA-C421 調圧装置部品_No.49、BSM-1350 1550L-3シリーズ 分水器バルブ 2016年10月~部品_No.44、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.40、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.21、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.40、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.40など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。