農業機械 :「ash オイル」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時:約1.18
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC21
充電時間(時間)2~3
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC21
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)電池装着時間:約0.9
入力電圧(V)充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC16.8
充電時間(時間)1~1.5
動作時間3~4時間
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC16.8
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。