農業機械 :「cv-300」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
規格CV-300R
部品名称コンベツクス
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.05MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.80、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 LDシリーズ部品_No.51、BSA-536シリーズ -A 薬液配管 Dシリーズを除く Lシリーズ部品_No.25、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.31、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Lシリーズ部品_No.36
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。