カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(159)
        • チェーンソー(11)
        • 農業機械部品(431)

農業機械 :「g3/8」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10ワンタッチカプラー(A)(G3/8) 永田製作所

    10ワンタッチカプラー(A)(G3/8)

    永田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ径G3/8(10mm)
  • 角キャップ G3/8 麻場

    角キャップ G3/8

    麻場
    629税込692
    1個
    欠品中
    作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
    適合ホース径(Φmm)10取付ねじG3/8
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)

    永田製作所(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
    用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。全長(mm)750タイプ動力本体質量(g)680最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)25以上パターン直射/円錐/遠距離噴出穴径(Φmm)2.5出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
  • ニップル G3/8×R3/8 麻場

    ニップル G3/8×R3/8

    麻場
    699税込769
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス R3/8
  • バリアガン G-150 (G3/8) 永田製作所

    バリアガン G-150 (G3/8)

    永田製作所
    32,880税込36,168
    1個
    当日出荷
  • 10ワンタッチカプラー(B)(G3/8) 永田製作所

    10ワンタッチカプラー(B)(G3/8)

    永田製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ径G3/8(SW10)
  • 高圧ホースより戻し G3/8 麻場

    高圧ホースより戻し G3/8

    麻場
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    くるっと回ってホースのねじれを防止します。
    取付ねじG3/8適合ホース径(Φmm)10
  • ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品 永田製作所

    ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4)部品

    永田製作所(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合本体1124400
  • 異径金具 G3/8×G1/2 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2

    麻場
    899税込989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 元用ボールコック G3/8×R3/8 麻場

    元用ボールコック G3/8×R3/8

    麻場
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG3/8×R3/8適合ホース径(Φmm)10
  • 10 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G3/8) 永田製作所

    10 ワンタッチカプラー(B)プラグ(G3/8)

    永田製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 異径金具 G1/4×G3/8 麻場

    異径金具 G1/4×G3/8

    麻場
    669税込736
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×G3/8
  • 10 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G3/8) 永田製作所

    10 ワンタッチカプラー(A)プラグ(G3/8)

    永田製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮) 永田製作所

    洗管ノズル G3/8x1.0x6孔(真鍮)

    永田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 異径金具 G3/8×G1/4 麻場

    異径金具 G3/8×G1/4

    麻場
    599税込659
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/4
  • 動噴用ボールコック G3/8xR3/8 永田製作所

    動噴用ボールコック G3/8xR3/8

    永田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付

    麻場
    899税込989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 異径金具 G1/2×G3/8 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • ニップル G3/8×G3/8 ヘッダ付 麻場

    ニップル G3/8×G3/8 ヘッダ付

    麻場
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス G3/8
  • ニップル G3/8×G3/8 麻場

    ニップル G3/8×G3/8

    麻場
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス G3/8
  • カーボン畦畔 20型(G3/8) 丸山製作所

    カーボン畦畔 20型(G3/8)

    丸山製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
    質量(g)560取付ねじG3/8全長(cm)117到達距離(m)約11.8/12.0吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)16.0/19.6
  • 切替畦畔CPPS 20型(G3/8) 丸山製作所

    切替畦畔CPPS 20型(G3/8)

    丸山製作所
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
    質量(g)1170取付ねじG3/8全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
  • アタック15頭口(G3/8) 永田製作所

    アタック15頭口(G3/8)

    永田製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • 切替畦畔CPPS 28型(G3/8) 丸山製作所

    切替畦畔CPPS 28型(G3/8)

    丸山製作所
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元7頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
    質量(g)1170取付ねじG3/8全長(cm)158到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5/21.2吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43適合ホース径(Φmm)11.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
  • ステン畦畔 20G型(G3/8) 丸山製作所

    ステン畦畔 20G型(G3/8)

    丸山製作所
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)660取付ねじG3/8全長(cm)117到達距離(m)約11.8/12.0吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)16.0/19.6
  • 伸縮切替畦畔CPPS 20型(G3/8) 丸山製作所

    伸縮切替畦畔CPPS 20型(G3/8)

    丸山製作所
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)1380取付ねじG3/8全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5(延長時:18.3)/19.7(延長時:20.5)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30適合ホース径(Φmm)10圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
  • パワフル噴口カーボンタイプ 20型(G3/8) 丸山製作所

    パワフル噴口カーボンタイプ 20型(G3/8)

    丸山製作所
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様噴板(孔径)/噴角(Φ):3.6(セラミック)質量(g)520全長(cm)111到達距離(m)【広角】 垂直:約5~6、上向10°:約5~8.5、【直射】 垂直:約10~12、上向10°:約16~19
  • シャワーパンチSYA-10G3/8 永田製作所

    シャワーパンチSYA-10G3/8

    永田製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • シャワーパンチSYA-9 G3/8 永田製作所

    シャワーパンチSYA-9 G3/8

    永田製作所
    18,880税込20,768
    1個
    3日以内出荷
  • アタック13頭口(G3/8) 永田製作所

    アタック13頭口(G3/8)

    永田製作所
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 伸縮切替畦畔CPPS 28型(G3/8) 丸山製作所

    伸縮切替畦畔CPPS 28型(G3/8)

    丸山製作所
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)1380取付ねじG3/8全長(cm)166(253)到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5(延長時:20.3)/21.2(延長時:22.0)吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43適合ホース径(Φmm)11.5圧力(MPa)先端:1.0/1.5噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
  • あらいくん(野菜洗い機)G3/8 永田製作所

    あらいくん(野菜洗い機)G3/8

    永田製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • スライダー畦畔SG-240(G3/8) 永田製作所

    スライダー畦畔SG-240(G3/8)

    永田製作所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • 腰引きヨレーズ(G3/8) ヤマホ工業

    腰引きヨレーズ(G3/8)

    ヤマホ工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじG3/8
  • Φ10 クリーナー(G3/8) 永田製作所

    Φ10 クリーナー(G3/8)

    永田製作所
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
  • カルセラ20型10頭口 (G3/8) 永田製作所

    カルセラ20型10頭口 (G3/8)

    永田製作所
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
  • カルセラ20型7頭口 (G3/8) 永田製作所

    カルセラ20型7頭口 (G3/8)

    永田製作所
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • 伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8) ヤマホ工業

    伸縮切替畦畔PPSタイプ20型(G3/8)

    ヤマホ工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
    材質パイプ/ステンレス適合ホース径(Φmm)8.5全長(cm)最大251取付ねじG3/8質量(g)1610適合圧力範囲(MPa)0.8~1.5仕様遠距離L:Φ3.0/中近距離S:第1:Φ2.0、第2:NN-OP-14MS、第3:SP-33-35MS、第4:SP-12-35MS、第5:NN-D-8S
  • カルセラ20型8頭口 (G3/8) 永田製作所

    カルセラ20型8頭口 (G3/8)

    永田製作所
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
  • ワンタッチジョイント G3/8  ヘッダ付 麻場

    ワンタッチジョイント G3/8 ヘッダ付

    麻場
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ホースとノズルの着脱をワンタッチで行えます。
    取付ねじG3/8適合ホース径(Φmm)10
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械