農業機械 :「ph校正液 標準液」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等
付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン
測定範囲(℃)0~50
精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)
測定範囲(pH)0.0~14.0
分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm
測定範囲(μS/cm)EC:0~1999
測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。
測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
防水型、A.T.C.付
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等
付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン
精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00%
測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999
測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00
測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999
測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。
センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース
測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F
精度(pH相対)±0.01pH±1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F
温度補償自動(ATC)
校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと
温度分解能(℃)0.1/0.1°F
精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD
分解能(pH)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。
ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点
緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18
温度補償有(自動)
防水仕様IP67
大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67)
複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。
高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。
タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付)
オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。
ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
温度(℃)(EC)25
精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F
分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F
精度(pH)±0.01±1LSD
温度補償自動(ATC)
レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F
校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点
計数範囲(EC温度)0.0~10.00%
分解能(pH)0.01
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。