農業機械 :「tp48」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、耐久性や安全性に優れた最新の技術を採用しており、あらゆる場面で便利に使える設計になっています。(長寿命・高い安全性)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、通常のリチウムイオン電池に比べて熱安定性が高く、発火リスクが低いため、長期的に安心して使用できます。特にキャンプや災害時の非常用電源として信頼性が求められるシーンで活躍します。
用途(48,000mAhの大容量)。一度の充電でスマホやタブレットを何度も充電できる大容量バッテリーです。電力消費の激しいデバイスでも安心して使え、長時間の使用が必要なアウトドア活動や、停電時のバックアップ電源としても最適です。(緊急用ライト付き)。緊急用のライトが内蔵されており、災害時や停電時にも即座に使える実用的な機能を搭載しています。キャンプや夜間の作業時にも安心です。 質量(kg)約1.5 保証期間購入日から6ヶ月 入力端子専用充電器、DC、USB Type-C 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)48000 出力端子USB Type-A、USB Type-A(QC3.0)、USB Type-C、DC12V/15A 充電可能回数約1000回 バッテリー容量(Wh)153
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイドノズル
仕様20~23フクム 規格NH-V-2M-2(ヤマホ) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.7MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(0.73MB) 展開図38(0.56MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.58MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 図解NoJAS058R-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、GS50D 付属品、希望付属品部品 ワイドノズル_No.12、GS251S 付属品部品 ワイドノズル_No.17、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.7、MS058R-20 付属品部品_No.45、SD058-25 付属品部品 ワイドノズル_No.51、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.8、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 ワイドノズル_No.6、SD058SP-20 付属品部品 ワイドノズル_No.48、MS071H 付属品部品_No.10、MS072H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MK058-25 付属品部品_No.51、MK057T 付属品部品_No.11、MS057S 付属品部品_No.10、GS25S 付属品部品 ワイドノズル_No.19、MS058T-25 付属品部品_No.51、SP-M055T 付属品部品 ワイドノズル_No.3、JAS058SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.41、MS056 付属品部品_No.3など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースクミタテ
規格10X15X280L 49フクム 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 図解NoGKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.58、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.59、GS20M ポンプ クランクケース部品 ホースクミタテ_No.57、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 ホースクミタテ_No.48
1個
369 税込406
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストップスイッチ
規格AV0.5X320Lアカ 部品名称ストツプスイツチ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.55MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.36MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoMS058SP-20 本体部品_No.40、GS50D 本体部品 ストップスイッチ_No.29、MS037D-15 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、AS20TP 本体部品 ストップスイッチ_No.17、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.38、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、SD052 本体部品 ストップスイッチ_No.29、JAS048R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.42、SD035SP 本体部品 ストップスイッチ_No.11、MS058-25 本体部品_No.41、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.40、GS25S 本体部品 ストップスイッチ_No.22、AS15CD 本体部品 ストップスイッチ_No.17、GS251S 本体部品 ストップスイッチ_No.22、SD058-25 本体部品 ストップスイッチ_No.41、MS057 本体部品_No.27など
1個
629 税込692
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステー
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.96MB) 図解NoMJS-10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MK058SP-25 本体部品_No.32、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS048SP-20 本体部品_No.34、AS15CD 本体部品 ステー_No.12、MS058-25 本体部品_No.32、MS058SP-20 本体部品_No.32、MS030SP 本体部品_No.6、MS048-20 本体部品_No.35、SD035SP 本体部品 ステー_No.6、MS058-20 本体部品_No.32、MK048-20 本体部品_No.35、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD058SP-20 本体部品 ステー_No.32、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD048SP-20 本体部品 ステー_No.34、MK048SP-20 本体部品_No.34、SD058SP-25 本体部品 ステー_No.32、MK035SP 本体部品_No.6、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.34、MS035SP 本体部品_No.6、MK058SP-20 本体部品_No.32、MK058-25 本体部品_No.32、SD048-20 本体部品 ステー_No.35、AS20TP 本体部品 ステー_No.12、MS058SP-25 本体部品_No.32、SD058-20 本体部品 ステー_No.32、SD030SP 本体部品_No.6、SD058-25 本体部品 ステー_No.32、MK030SP 本体部品_No.6、MK058-20 本体部品_No.32、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格8X9X220(クロ), 8X9X220L 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.34MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.36MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.38MB) 展開図42(1.38MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoSD048-20 本体部品 ビニールホース_No.41、GKS15-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MJS-10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、JAS058R-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.26、MK057S 本体部品_No.28、MS057 本体部品_No.29、MS037 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ビニールホース_No.18、MS035SP 本体部品_No.14、GS23E 本体部品 ビニールホース_No.32、SD057 本体部品 ビニールホース_No.29、MS059-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、GKS10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、GS10EM-1 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ビニールホース_No.15、MS048SP-20 本体部品_No.40、AS20TP 本体部品 ビニールホース_No.19、MS057S 本体部品_No.28など
1個
144 税込158
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります