ネット・シート・マルチは、農作物を障害から守るために被覆して使う農業・園芸資材です。農作物の上から被せて使うネットは、防虫・防鳥・防風・日よけなど目的に合わせて製品が選べます。シートは農作物に被せたり地面に敷いたりすることで、乾燥防止、防寒、防草に効果的。マルチは土を覆って使う被覆材です。防虫、防草に効果があるほか、土の乾燥や泥水の跳ね返りも防ぎます。軽くて飛びやすいため、マルチ押さえや専用のピンで固定して使うのが一般的です。
砂利下用の防草シート固定ピンです。
用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。
長さ(mm)115
幅(m)25
強度と耐候性を高めた防草シートです。高強度の糸と紫外線劣化防止効果を高めており、従来の防草シートより強度が高く、また長期使用(約7年)が可能となります。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.7mm
色表面モスグリーン、裏面ブラック
長さ(m)50
引張強度縦1340N/5cm、横1230N/5cm
2018年トラスコ掲載ページ6 1664
引裂強度縦430N、横340N
耐候年数(年)約7
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。引き抜き強度が一番高く、錆びることがないので耐久性にもすぐれています。
用途砂利下・曝露状況で使用
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。
インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。
引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。