ネット・シート・マルチ :「火炎放射器」の検索結果
ネット・シート・マルチは、農作物を障害から守るために被覆して使う農業・園芸資材です。農作物の上から被せて使うネットは、防虫・防鳥・防風・日よけなど目的に合わせて製品が選べます。シートは農作物に被せたり地面に敷いたりすることで、乾燥防止、防寒、防草に効果的。マルチは土を覆って使う被覆材です。防虫、防草に効果があるほか、土の乾燥や泥水の跳ね返りも防ぎます。軽くて飛びやすいため、マルチ押さえや専用のピンで固定して使うのが一般的です。
ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現!
低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。
安全な専用ボンベ仕様。
色シルバー、(ホース:赤)
火口径(Φmm)25
付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本
トラスコ品番836-2176
質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)
本体寸法(mm)680(グリップから火口)
使用燃料ねじ込み式ガスボンベ
ホース長さ(m)1
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]
使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。