ネット・シート・マルチ :「LED燈」の検索結果
ネット・シート・マルチは、農作物を障害から守るために被覆して使う農業・園芸資材です。農作物の上から被せて使うネットは、防虫・防鳥・防風・日よけなど目的に合わせて製品が選べます。シートは農作物に被せたり地面に敷いたりすることで、乾燥防止、防寒、防草に効果的。マルチは土を覆って使う被覆材です。防虫、防草に効果があるほか、土の乾燥や泥水の跳ね返りも防ぎます。軽くて飛びやすいため、マルチ押さえや専用のピンで固定して使うのが一般的です。
省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます!
ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。
大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。
温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。
自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。
精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。
用途ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応。
仕様暖/冷兼用
温度範囲(℃)(表示)-9.8~60、(設定)0~50
コンセント個数1
許容電流(A)10
温度精度1.2℃
リード線(m)5
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。