自在散水ノズル報商製作所(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。
下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。
持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用材質AC4A使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
町野式ターニングバルブハンドル付 90°報商製作所当日出荷から6日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで報商製作所4日以内出荷から5日以内出荷
散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa報商製作所5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
町野式ターニングバルブハンドル付 45°報商製作所5日以内出荷から13日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)45圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
Gアクアグリーンライフ税込¥5,058~¥4,598~
ジーオートグリーンライフ税込¥9,568¥8,698
噴霧ノズルカクダイ税込¥8,138¥7,398
スーパーミストカクダイ税込¥274,780¥249,800