排水のための目皿と簡易的なゴム栓付です。
材質GRC(ガラス繊維強化セメント、アクリルウレタン樹脂塗装仕上げ)
付属品目皿、ゴム栓
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用アダプター付きです。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。
2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
付属品ホース用アダプター、簡単取付アダプター、送り座
材質青銅・黄銅
質量(kg)0.5
取扱説明書(0.5MB)
スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。
材質アルミ(アルマイト)
選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。
<参考取り付け方法>
1.簡単取付けアダプターを本体に取り付けます。
2.蛇口を差し込み、簡単取付アダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。
3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。
4.取り付け完了。
泡沫アダプター…吐水部が細かい網目状になっているため、繊細な粒子の水を出すことができます。空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約40%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。
材質青銅・黄銅
質量(kg)0.5
付属品泡沫アダプター、簡単取付アダプター、送り座
取扱説明書(0.5MB)
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
付属品ゴム栓
材質ステンレス
質量(kg)1.5
色ステンレスシルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×80(160)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×80(160)
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
菜園シーンを楽しく、エレガントに彩る立水栓。
庭にエレガントな装いを添えるガーデンシンク。
子どもにも使いやすい高さになっているため、親子で使って頂けます。
吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
約40%の節水効果がある泡沫アダプター付。
市販ホースのワンタッチジョイントが使用できるホース用蛇口を標準装備しています。
ポットには小物を置くのに便利な網がついています。
質量(kg)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1143(1443)×372
付属品連結金具、ストッパー金具、上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、小皿置き、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
排水のための目皿と簡易的なゴム栓付きです。
継続的に水鉢としてご使用になる場合は、コーキングで止水処理を行ってください。
手作り、手加工商品のため、一つ一つサイズ、表情、色に幅があります。
商品によってはザラつきなどがありますのでご注意ください。
釉薬(うわぐすり)の表面には、陶器特有の貫入(細かなヒビ)が現れますが、本体の割れではありません。
付属品目皿、ゴム栓
材質陶器
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
付属品ゴム栓
材質ステンレス
質量(kg)1.6
色ステンレスシルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×100(175)×330
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ゴム栓付きですので、水を溜めて置いてお使いいただけます。
材質ステンレス
色ステンレスシルバー
取扱説明書(0.2MB)
「ただいま」のその前に。
家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなガーデンシンク。
大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。
シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。
立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。
サイズ:[スタンド]幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm[ポット]Φ300×高さ831(1,131)mm
上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。
使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。
ガーデンシンクに付属するポットはゴム栓付きですので、水をためてお使いいただけます。
付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付)、ストッパー金具、ゴム栓
材質[スタンド]アルミ、[ポット]ステンレス
質量(kg)5.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
住まいに凛々しさと潤いを。
シャープなフォルムが美しい無駄のないデザイン。
滑らかな質感と光沢感はモダンで洗練された印象を与えます。
飾らないその佇まいは、さまざまな空間に溶け込みます。
材質アルミ(塗装仕上げ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×800(1100)×60
「ただいま」のその前に。
家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなラインナップ。
大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。
シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。
立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。
サイズ:幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm
上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。
使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。
付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付)
材質アルミ
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
ただ、そこにあるシンプルな美しさ。
シンプルな佇まいがどんな空間にも似合うウォータースタンド。
ライフスタイルに合わせてセット蛇口の数を選べるので、自分らしい暮らしのアイテムとして活躍します。
木目調(ウッドブラック、ウッドブラウン、ウッドべージュ)の側面、背面は、ガルバリウムに木目調の印刷をした温かみのあるテクスチャーです。また、正面のステンレス素材が空間を引き締め、高級感を漂わせます。
付属品プレーンフォーセット クロスⅡ(泡沫・ホース用アダプター付)、プレーンフォーセットホース用蛇口B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×700(1000)×74
取扱説明書(2.1MB)
シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。
木目タイプのガーデンシンク。
吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。
ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。
質量(kg)5.4
材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
材質アルミ:(アルマイト仕上げ)
シンプルさと高級感の共演。
木目タイプの立水栓。吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
質量(kg)4.2
材質硬質発泡ウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×1084(1409)×50
付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口
タイプ2口 左右仕様
取扱説明書(0.9MB)
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。