1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじれにくく丈夫で軽いホースです。通常時は約半分の長さで保管でき、使用時に水を流すと保管時の約2.5倍に膨張します。非常に柔らかいため折れぐせがつきにくく、簡単に巻き取ることができます。もつれにくいため抜群の作業性を発揮します。好きな長さにカットできます。
用途散水用。 トラスコ品番149-1347 質量(kg)1.35 長さ(m)22.5 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.35 許容曲げ半径(mm)12 外径(mm)18 内径(mm)13.5
1巻
6,598 税込7,258
翌々日出荷