こんなお得な商品も!

コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。