自在蛇口用フリープラグTOYOX(トヨックス)(30件のレビュー)当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
自在蛇口用プラグTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)当日出荷
自在水栓接続用継手【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
立水栓柱カクダイ税込¥42,878¥38,980