バーストロックワイヤー
油圧及びエアーホースのバースト時、ホースの暴れを最小限に抑えます。
バースト時にホースを更に締め付ける構造で、より効果的な暴れ防止効果があります。
ホースの径や使用圧力により、4種類をご用意しております。
- 用途
- ホース破損時の暴れ防止に。
現場の安全対策に。
- トラスコ品番
- 160-7079
- 材質
- スチール
- 静荷重(kg)
- ケーブル:540
- 適合ホース内径(Φmm)
- 12.7~31.8
- 距離
- ループ間:250mm
- 内容量
- 1本
注意
※ワイヤーは出来るだけ弛まないように装着してください。※バーストロック以外での使用はしないで下さい。
※当商品はバーストを防止するものではありません。
※バーストに際して、設備や人の負傷による損害賠償は負いかねます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ
















![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)








