散水・かん水資材 :「散水ホース」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

二口タイプなので、散水ホースを接続したままでも手洗いや水くみ等ができます。 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接続用のジョインターは別売のSANEI製PL60-50(金属製ジョイント)、 もしくはPL70-50(ジョイント)をご使用ください。 吐水パイプは90度に曲がっており、真下への吐水に適しています。
用途散水用の水栓として 幅(mm)125 高さ(mm)119 質量(g)900 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

散水器とホースをワンタッチでつなぐ。メネジのスプリンクラーや散水器に取り付け。アメリカおねじ
材質POM、EPDM、ステンレス 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
719 税込791
当日出荷

散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ
材質POM、EPDM、ステンレス 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)18~20
1個
799 税込879
翌々日出荷

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、共用散水栓(Y86V)、HIエルボ、HI給水管
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取り外しができます、クッションゴム(黒色)付き
材質黄銅
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、散水栓(Y80V)、HIエルボ、HI給水管
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
1巻
59,980 税込65,978
翌日出荷

耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
1巻
49,980 税込54,978
翌日出荷

散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取り外しができます、クッションゴム(黒色)は付いていません
材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑化システム・散水ノズルを接続するためのガーデンホース。
内径(Φmm)7 外径(Φmm)11 長さ(m)10
1巻(10m)
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑化システム・散水ノズルを接続するための部品です。ガーデンホースの末端に使用します。
用途ECXH16-310T、ECXH16-310S用
1個
209 税込230
翌々日出荷

ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど(屋上緑化や公共施設)の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。
用途散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。リールにホース押さえ12個付。100m巻。
1巻(100m)
17,980 税込19,778
14日以内出荷

5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

緑化システム・散水ノズルを接続するためのチューブ。ガーデンホースから分水する際は、三栄水栓の分水クリップ(ECXH16-210VS-ZA)を使用します。
内径(Φmm)4.5 外径(Φmm)7 長さ(m)10
1巻(10m)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
用途散水用のスプリンクラーとして 仕様設定範囲散水 付属品バンド1個付、シールテープ付 材質ポリアセタール 口径(Φmm)4 水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa 散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
1個
5,698 税込6,268
欠品中

業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ 材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m)1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

7パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ、流量調節。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

床面設置用の散水栓ボックス。
材質SUS304 仕様底板なし、散水栓にホースを接続したままフタを閉じる事ができる取っ手穴付き。深型設計なのでホースが屈曲しません。 厚さ(mm)(フタ)3 高さ(mm)150 表面処理ヘアライン仕上
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷