85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ 質量(g)75 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー。散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます
用途散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池 仕様タイマーなし散水:可能 材質プラスチック 質量(g)235 設定時間5分-120分間 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×6×8.3 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)59 保証期間最大5年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター。一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能。ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています。特に腐食に強い高品質コネクター。あらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます
用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具 材質プラスチック、ゴム、鉄 質量(g)116 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5 適合蛇口外径(Φmm)15~20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質 質量(g)62 適合ねじ(mm)蛇口:16.7 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3×3 適合寸法(mm)蛇口スレッド:21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。人間工学的なデザイン:軟らかい部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。実用的な操作:衝撃発生装置をロックして水の流れを持続できます。使い勝手が良い:水の流れは無段階に調節可能で、水を止めることができます。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)180 保証期間最大5年
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質プラスチック、PVC カバーあり 質量(kg)8.3 キャスターなし ホース長さ(m)20 保証期間最大5年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:45×48.7×22.8 巻取形式自動
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。スプレーパターン:ノズル口を回して無段階に高圧ジェットからスプレータイプまで調節可能。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染み滑らない。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)163 保証期間最大5年
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー。場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管。ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管 材質プラスチック 質量(g)190 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3 適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

GARDENA水栓コネクターに取り付けて使用。噴流水を穏やかで泡沫を含む均等な水流に変換するアダプター
用途泡沫水栓として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/泡沫/泡沫蛇口アダプター/水栓コネクタ/アダプター/耐久性/品質/水道/水流/使用 材質プラスチック 質量(g)30 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×3.5×5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)295 保証期間最大5年
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。取り外し可能な高画質LCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 仕様設定スケジュール数:6パターン 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14 言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語) 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター。水道蛇口のホース連結口に設置。蛇口ホースのねじれを防止。水流がスムーズ。研究を重ねて培った確かな品質で長寿命。GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流 材質プラスチック 寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4) 質量(g)55 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

最大面積225m2の庭に均一に散水出来る!サークルスプリンクラー。均等な水の供給:面積は最大225m2、散水範囲は最大8.5m。7段階の範囲設定あり:回転角度90度-360度の範囲で45度単位で段階的に簡単設定。メンテナンスが容易:取り外し可能な極細メッシュフィルターによりスプリンクラーの洗浄が非常に簡単。安定性の高い土台:安定性の高い金属製のスパイクにより、スプリンクラーを芝生にしっかり簡単に固定。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 仕様回転角度設定:7段階(45度単位) 質量(kg)0.25 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×330 散水範囲(m)最大:8.5 散布面積(m2)最大:225 回転角度(°)90~360
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質 質量(g)60 適合ねじ(mm)蛇口:21 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3.4×3.4 適合寸法(mm)蛇口スレッド:26.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

5段階のスプレーモード:ソフトスプレー、バブルジェット、ファインミスト、フラットスプレー、ハードジェット。滑り防止固定ロック付きトリガーボタン。水流調整レバー。凍結保護仕様。低温による散水器の損傷を防止。軟質プラスチック部品が採用されたグリップは手にしっかりフィット。内部フィルターの洗浄も簡単。
用途植物への散水や洗浄作業など、幅広い作業に。散水ノズル、片手散水器、スプレーガン。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)320 保証期間最大5年
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

耐久性がより強固なコンフォートFLEXホース 13mm×1.5mとコネクターのセット。水道側からホースリール用。最大12年保証
用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 セット内容LEXホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)~33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8")#18215×2 材質プラスチック、PVC ホース長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)13(1/2")
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ソフトスプレー、繊細なミスト、ハードジェットの切り替えで散水や洗浄が可能。凍結保護で低温による損傷を防止。強化された耐久性:スプレーヘッドと接続部にプラスチックと丈夫な金属を採用。
用途鉢植えや広い場所への散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)335 保証期間最大5年
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

簡単設置で中規模の範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)310 散水範囲(m)幅:最大14、距離:8~最大18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×8.6 面積(m2)散水:110~250
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質プラスチック、PVC カバーあり 質量(kg)10.9 ターコイズ/グレー キャスターなし ホース長さ(m)25 保証期間最大5年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1 巻取形式自動
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

蛇口に戻って水を止めなくても水をすぐに止められる。コネクターをワンタッチで引いて水を停止。ホースのねじれやからまりを防止。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。
用途止水用コネクター、ウォーターストップ、散水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック、鉄 質量(g)116 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×4.4×4.4 適合ホース径(Φmm)19
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター 材質 質量(g)31 適合品番【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×0.8
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

3パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
用途自動散水、水やりに。園芸 庭 ガーデニング 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 仕様設定スケジュール数:3パターン 材質プラスチック 質量(g)490 設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-7時間59分、散水頻度:散水日の自由設定 電池乾電池(9V形)×1(※別売) 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14 言語表示英語 水圧最低0.5bar、最高12bar 関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB) ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

デジタル流量計付の散水スプリンクラー。水の消費量を測定でき節約にも◎。どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。ボタン1つで4つの機能を操作。水道使用量の管理に便利なデータを確認できます。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。ノズルクリーン用のニードル内蔵。取り外して洗浄可能なステンレス製フィルター。
用途お庭の水やりに。芝生用スプリンクラー/庭用スプリンクラー/芝生/庭/植物/散水システム/灌漑システム/パルススプリンクラー/扇形/複数区画/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/散水器/ステンレス/ガルディナ/AquaCount/水量計/360°回転液晶/芝生/園芸/庭/ドイツ製 質量(g)320 保証期間最大5年 散水範囲(m)幅最大13、距離7~17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×43.1×8.3
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック 保証期間最大5年
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1 材質プラスチック、鉄 適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5 保証期間最大5年 適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3 適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。ホースのねじれやからまりを防止。連結ユニットに溝の付いた軟質プラスチック製のグリップにより、触り心地の良さを実現。凍結保護仕様、丈夫で年中使用可能。品質の高い緻密な金属とプラスチック素材を採用した構造でワンタッチの連結。
用途ホースの蛇口やノズルへの接続用コネクター。ホース継手、連結。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック、鉄 質量(g)115 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×4.4×4.4 適合ホース径(Φmm)19
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

6種類の散水モードで最大100m2に散水可能な可変式スプリンクラー。6種類の散水モード:円形、半円形、正方形、長方形、楕円形、スポットビーム。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。
用途庭や芝生の散水に。可変式スプリンクラー、芝生用スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 質量(kg)0.32 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×70 モード6種類(円形、半円形、正方形、長方形、楕円形、スポットビーム) 散水範囲(m2)1.5~100
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

GARDENAマイクロドリップ散水システムの花壇、菜園用拡張キット。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。角度90度と360度のスプレーノズル付き。迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付 セット内容マスターユニット1000、25mコネクティングパイプ、スプレーノズル90度×4個、スプレーノズル360度、L型ジョイント13mm(1/2")×2個、4wayカップリング13mm(1/2")、パイプガイド13mm(1/2")×5個、スプレーノズル用延長パイプ×5個、コントロールバルブ×5個、プラグ13mm(1/2")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型) 散水範囲(m2)40
1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷

GARDENAマイクロドリップ散水システムの制御タイマー付きフルセット。マイクロドリップ式:必要な水量だけ給水。経済的な節水型。散水タイマー(ウォータータイマーフレックス):直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)、タイマーなし散水機能あり、9Vアルカリ電池1本使用(非同梱)。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。7鉢またはプランター3台。迅速かつ簡単にセットアップ可能。低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置
用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 セット内容ウォータータイマーフレックス、ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル 材質プラスチック 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

頑固な汚れの洗浄、その他散水作業に最適。4種スプレーパターン:ジェットからスプレータイプまで4種のスプレータイプを調節可能。ecoPulSe:4種のうち、エコパルス水流はノズルから水が揺動されて流水し、表面洗浄に効果的で最大40%節水可能 (*GARDENA標準型洗浄スプレーと比較)。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。操作性:内蔵ロック設定/解除ボタン、水量の無段階調整機能を備えたトリガーボタン。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)180 保証期間最大5年
1個
3,298 税込3,628
取扱い終了

「ソフトスプレー」または的を絞った「ハードジェット」で散水可能。スプレーヘッドの角度は200度まで調整可能。凍結保護仕様:低温による散水器の損傷を防止。オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単。
用途鉢植えや広い場所への散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)390 保証期間最大5年
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。自由な水量調整。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染む。
用途テラスやバルコニーの鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質プラスチック 質量(g)130 タイプスプレーパターン:エキストラソフト 保証期間最大5年
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に最適。自由な水量調整。耐久性:耐霜仕様を備えた高品質で耐久性の高い洗浄スプレー。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途鉢植えの植物、優しい散水が必要な作業に。庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)169 保証期間最大5年
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

散水システムとバスルームやキッチンなどの蛇口を繋ぐコネクター。バスルームやキッチンなどの屋内の蛇口にホースを接続。水栓器具を傷つけない特殊な構造で簡単に連結。M22(オス)およびM24(メス)の一般的なすべての蛇口に適合。GARDENA純正のシステムのアクセサリに接続可能
用途散水システムと蛇口を繋ぐコネクター。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 材質プラスチック、スチール
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

6箇所の離れた場所の植物や庭エリアへの散水を自動で制御する分水器。電池要らずの機械式。最大6本のホースを接続し、6か所までの異なるエリアに散水。自動で順番に散水するので、十分な水圧がない蛇口でも複数エリアへの散水を楽に実行。レバー操作で簡単に各出水口をオン/オフ。壁掛け設置も可能。シンプルな操作
用途分水器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/分水器/蛇口/自動/自動分水器/ウォーターコントロールマスター/庭エリア/複数エリア/散水プログラム/機械式/散水/場所/順番/水圧/植物 材質プラスチック 質量(kg)1.2 保証期間最大2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×16.4×15.3 水圧最低1bar、最高6bar ホース接続口入水側口および出水側口ともに26.5 mm (G3/4) 雄ネジ、出水側は6口あり
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

21 mm(G 1/2")のネジ山を持つ16.7 mm(G 3/8")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます
用途ホース連結用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水栓/ネジ山/水栓コネクター/連結水栓コネクター/水漏れ/ホース/軟質プラスチック製/丈夫配送物/信頼性/ドイツ製/操作性/システム部品/純正/保証/ホースコネクター/溝/グリップ/アクセサリ/内容/蛇口/品質 材質プラスチック 質量(g)12 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×2.9×2.9
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

花壇や植物に正確に散水するソーカーホース。低水圧にも対応するので、最大70%の節水が可能。節水型灌漑システム。流量と水圧はハンドバルブで容易に調整可。ホースを短くカット、もしくは連結して最大30mの長さまで延長が可能。取付具付きなのですぐに使える
用途散水のホースとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/節水/最大/散水用ホース/取付具/散水/セットアップ/花壇/延長/水圧/ソークホース/要件/植物/環境/最適 材質プラスチック 質量(kg)1.5 ホース長さ(m)15 保証期間最大5年
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

簡単設置で広い範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー 。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途広い庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)400 散水範囲(m)幅:最大16、距離:8~最大18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50.6×11.6×7.9 面積(m2)散水:120~280
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

簡単設置で小さい範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)275 散水範囲(m)幅:最大13、距離:7~最大17 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×7.9 面積(m2)散水:90~220
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷