Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。
広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。
高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。
付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
用途散水作業に適します。
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m
巻取形式手動
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。