9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート 材質SUS304 寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
1枚
4,698 税込5,168
4日以内出荷

操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート 材質SUS304 寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷

操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート 材質SUS304 寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷

操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート 材質ABS 寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
1枚
4,698 税込5,168
4日以内出荷

竹村製作所不凍水栓柱 D-A
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 使用流体水道水(30℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 ベージュメタル 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下 吐水口径(Φmm)13
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC 使用流体水道水(35℃以下) 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプル&シック。景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。 材質本体:CAC902、立上り管:SUS304 口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30 使用流体水道水(60℃以下) 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)