散水・かん水資材 :「凍結防止水抜き栓」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 ベージュメタル 使用流体水道水(60℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)0.75MPa以下 吐水口径(Φmm)13
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)