フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。
漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。
取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。
交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
用途散水ろ過装置
取付口BSP オスねじ×オスねじ
ろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)
動作圧(bar)1.4~10.3
貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。
コンパクトで目立たないエミッターです。
1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。
圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。
貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。
アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。
セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。
化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。
耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。
色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。