屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
メタル万能水栓カクダイ(1件のレビュー)当日出荷
内径12mm、15mmのホース用です。
他社のカップリングシステムとも接続OKです。
ねじのない水栓呼13に3ヵ所のねじをドライバーで締め付け固定します。(角型など特殊な形式の吐水口には取り付けられません)
適合蛇口外径(Φmm)15~20トラスコ品番262-3561高さ(mm)49質量(g)110適合コネクタNo567-101蛇口取付形状止めねじ型
ゴム口金カクダイ翌々日出荷
呼13の横水栓、外径16mmのパイプに取付けできます
材質PP/NR/黄銅/ステンレス流路内径(Φmm)9
ゴム口金カクダイ当日出荷
用途先端にネジのない水栓呼13のパイプ吐水口に差込みバンドで固定トラスコ品番451-6371材質PP、EPDM、ステンレス質量(g)41.1流路内径(Φmm)9蛇口取付形状バンド付
大流量散水栓(自動接手つき)カクダイ4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き
立型散水栓ボックスカクダイ4日以内出荷
ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的底板付き呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。
大流量散水栓カクダイ4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
どこでもモグラカクダイ3日以内出荷
既設給水栓から配管延長し、お好みの場所に設置できる置き型の散水栓ボックスです
土や芝の上でご使用の場合は転倒防止のため、575-572固定金具をご使用ください
呼13の散水栓が使用できます
用途ガーデン商材仕様底板付き材質ASA、PVC、EPD
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
立水栓柱カクダイ税込¥42,878¥38,980