屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
噴霧ノズルセットカクダイ(1件のレビュー)当日出荷
用途呼20塩ビ配管用長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本使用圧力(MPa)0.2~0.6粒径(μm)45~60流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
立型散水栓ボックスカクダイ4日以内出荷
ボックス内で配管を立上げて水栓を取付けるため、水栓が水没せず衛生的底板付き呼13・20の散水栓が使用できます。盗水防止のための南京錠(別売)が取付けられます。
万能口金(大)カクダイ翌々日出荷
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます対応吐水口外径18~23mm
真実の散水栓ボックスカクダイ4日以内出荷
真実の口をモチーフにした散水栓ボックスです。
車などが通過する場所にも設置できます。
呼200用のバルブボックスとしても使用できます。
材質鋳鉄付属品くさり厚さ(mm)(フタ)9、(側面)5アズワン品番64-6511-90
大流量散水栓(自動接手つき)カクダイ4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き
大流量散水栓カクダイ4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
立水栓柱カクダイ税込¥42,878¥38,980