散水・かん水資材 :「水やり」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉢・プランターへの水やりに最適。最大14ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)10m×2巻/滴下エンド(5740B)10個/ミニホルダー(5745)14本/ミニ分岐接手(574-205)1個/ミニチーズ(574-203)2個/滴下ニップル(5741B)4個
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢・プランターへの水やりに最適。最大5ヵ所同時に潅水できます
セット内容ホーセンド(568-312)1個/ファイブ取出し(575-704)1個/マカロニホース(5780)5m/滴下エンド(5740B)5個/ミニホルダー(5745)5本
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1m幅の花壇に25mまで潅水できます。付属の接手を使用して、様々な形状の花壇に対応できます。30m2までの敷地面積に潅水できます
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道水 流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0 使用水温(℃)6~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
22,880 税込25,168
欠品中

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。501-401雨センサーが接続できます
仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道 流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4 電池太陽:6.0V/0.25W 充電時間(時間)2(日照時最大) 使用水温(℃)1~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます
仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年) 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用流体上水道 流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7 電池太陽:6.0V/0.25W 充電時間(時間)2(日照時最大) 使用水温(℃)1~40 適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ 材質POM
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段:湯水混合、本体:水専用 554-503ホースドラムなどを接続すると水やりに最適。
材質ストンレス
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
材質PP、PVC ホース長さ(mm)500
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
材質PP、PVC ホース長さ(mm)500
1個
689 税込758
4日以内出荷