散水・かん水資材 :「細霧器」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660 材質PA 質量(g)350 長さ(m)5 ピッチ(mm)900
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

カクダイ噴霧ノズル
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番420-2686 材質PA、ステンレス 質量(g)45 使用圧力(MPa)1.0~2.0 粒径(μm)27~36 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

用途呼20塩ビ配管用 長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本 使用圧力(MPa)0.2~0.6 粒径(μm)45~60 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

ストレーナー内蔵
種別セラミックノズル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水 適合ホース内径(Φmm)15・18 適合ホース外径(Φmm)26 材質亜鉛 高さ(mm)200 質量(g)420
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。
仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付き トラスコ品番420-2643 質量(kg)15 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)2.5 モーター出力(W)200/100V 吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz) 定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング