散水・かん水資材 :「散水器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。 仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション) トラスコ品番457-4150 セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット 接続口径20A 質量(kg)12 電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売) 適合面積(m2)(最大)100 使用圧力範囲(kPa)300~400
1セット
159,800 税込175,780
10日以内出荷