特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個
接続口径50A
質量(kg)8.4
高さ(mm)950
最大流量(L/min)400
最大幅(mm)300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
メッシュ120相当
付属品排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個
接続口径75A、65A
質量(kg)12.6
高さ(mm)1300
最大流量(L/min)600
最大幅(mm)300(ソケット含まず)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。