散水・かん水資材 :「比例制御電磁弁」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4系統モデルと8系統モデルの2種類のラインナップです。系統毎に潅水/施肥の切り替え設定ができます。潅水/施肥開始のタイミングは盤面左上の24時間タイマーで時刻設定します。潅水/施肥時間はM/Sモードで秒単位、分モードで分単位での設定が可能です。2電源仕様で、単相100V/200Vでの結線選択が可能です。マグネットスイッチを使用することでポンプの起動も可能です。日射コントローラー(オプション)を接続することで日射比例制御が可能となります。制御可能な電磁弁はDC24V仕様です。
用途アナログの使いやすさと。よくばりな機能を両立させた潅水タイマー。長年多くの潅水作業現場を見つめてきたメーカーが、潅水作業の省力化のため開発した潅水・給液用タイマーです。発売後も改良を重ね、現在はモデルⅢとなっております。
電源電圧100v/200v兼用
関連資料(15.09MB)
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。