散水用ワンタッチパイプタカギ(11件のレビュー)当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
立水栓柱カクダイ税込¥42,878¥38,980