散水・かん水資材 :「散水」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARAX(ハラックス)ホーススルー
・ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通貨をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。・R-40は硬い地面向けです。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1.3 幅(cm)ガイド部:19 全長(cm)71
1台
3,798 税込4,178
6日以内出荷

・トモメンを装着することで、ホースが外れることなく作業の中断がなくなります。・トモメンはホースを通す時も外す時も上側からホースを押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。・以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。
用途ホーススルー用ホース外れ防止 適合(商品)R-16/R-20/R-30/R-40
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1.3 全長(cm)64.2 適合ホース動噴ホース 全幅(cm)16.5
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

・ガイド部付け根部分が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。とくに自動巻取機能付き動噴での作業に便利です。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1.3 幅(cm)ガイド部:19 全長(cm)71
1台
4,898 税込5,388
6日以内出荷

仕様Φ15mm特殊耐圧ホース50m散水用ロングノズル付 トラスコ品番762-1604 カバーなし 質量(kg)12.8 キャスターなし 特性(ホース)優れた耐寒・防藻・耐圧ホース 巻取形式手動
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)ホースラーク
・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1 全長(cm)65 全幅(cm)16.5
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷

HARAX(ハラックス)ホースフリー
・大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースが外れにくく、作業の中断がなくなります。・ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引き回しができます。・硬い通路などでも支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1 全長(cm)49 全幅(cm)16.5
1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷

HARAX(ハラックス)グラコロ
・大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。・ステンレス製のインナーローラーの採用で、錆による回転不良が発生しません。
用途ホースガイド 質量(kg)1.9 直径(Φcm)ベース:28、ローラー:16 材質(ベース)ステンレス
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付 カバーなし キャスターなし 有効幅(mm)(フック)35 巻取形式手動
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)