散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。
天井、壁面に取付可能です。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
ホース長さ(m)10
仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン
材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)300
カバーあり
質量(kg)3.8
高さ(mm)330
奥行(mm)111
呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8
使用圧力(MPa)0.3
キャスターなし
適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
巻取形式自動
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。