散水・かん水資材 :「じょうろ口」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。
材質ABS樹脂、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~40
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。
お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。
パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。
ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10
材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5153-58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
◆先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替えができます。◆つまみ部分で流量調節も可能です。◆レバー部分で吐水・止水を切替できるのでレバーを握り続ける必要がありません。◆ホーセンド接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途4種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
細かいシャワーの散水ノズルです。
霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。
地面に置いて散水することもできます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ
適合ホース内径(Φmm)11~15
適合ホース外径(Φmm)16~20
材質ABS樹脂、ステンレス
付属品ホーセンド
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-22
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。