散水・かん水資材 :「水道水」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-64
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。 ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。 下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-65
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
769 税込846
6日以内出荷

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができるノズルです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。
材質黄銅、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

水道がない場所で、水を使うためのお掃除セットです。 お風呂の混合栓などのパイプ根本から分岐します。 パイプの取付ネジ径がW26山20の水栓に取付できます。 ノズルはシャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホース長さ(m)10 材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(ノズル)ABS樹脂、(コック)黄銅、ポリアセタール、(ジョイント部品)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5153-58
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個 材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-59
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
829 税込912
6日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
45,980 税込50,578
6日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆サーモエレメントを内蔵した凍結防止エレメントつきで、周囲の温度が下がると少量の水を排出して凍結を防ぎます。万が一の急な寒波に備えておけます。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーと凍結防止エレメントのセットです。 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用温度(℃)1~40
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
6日以内出荷

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個 材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 呼び径20 使用圧力(MPa)0.2~0.6 取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

お好きな場所に自由に設置することができる移動式水栓柱です。 上部はおしゃれなテラコッタ風植木鉢として使用できます。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様 付属品給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個 材質陶器、青銅 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-60
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング