◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度(℃)1~40
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。