散水・かん水資材 :「自在パイプ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5155-98 流路内径(Φmm)9
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。 材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。 材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。 材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷