12ページ目: 散水・かん水資材

3,711件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース延長ジョイント 2931-20 GARDENA(ガルデナ)ホース延長ジョイント 2931-20GARDENA(ガルデナ)
539税込593
1個
当日出荷
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
ワンタッチ分岐コネクター セフティー3ワンタッチ分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
水流を4方向に分岐できます。つまみ部をひねるたけで流水・止水が楽々操作できます。コネクターが分岐している為、水やり・洗車等が同時にできます。
用途ホースの分岐。仕様中間コック付材質本体部:ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口コネクター セフティー3蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4メス蛇口取付形状ネジ付
スパイラルGホース タカギスパイラルGホースタカギ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
適合ホース内径(Φmm)8適合ホース外径(Φmm)12パターン4種類シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
9mm 水やりホース タカギ9mm 水やりホースタカギ
2,298税込2,528
1個(10m)
当日出荷
簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体
4mm水やりホース10m タカギ4mm水やりホース10mタカギ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×7材質塩化ビニール樹脂(PVC)外径(Φmm)7ホース長さ(m)10トラスコ品番758-2676使用限界水圧(MPa)0.4
調圧ジョイント タカギ調圧ジョイントタカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 かんたん水やりシステム利用時は必要商品 タイマー吐水口側に接続する
用途散水用トラスコ品番758-2498材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.7
16mmクイックストレート グローベン16mmクイックストレートグローベン
479税込527
1個
当日出荷
16mmチューブを延長する商品です。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9206材質ABS樹脂質量(g)30接続方式ホース-ホース
ツメ付リング大(JAN付き) タカギツメ付リング大(JAN付き)タカギ
109税込120
1個
当日出荷
適合G042FJ/G084FJ/G124FJ/G125FJ/G140FJ/G450BK05/G450BK10/R500FJRoHS指令(10物質対応)対応
メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3メタルスプリンクラー 3方向セフティー3(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
テツノホースリール ハタヤリミテッドテツノホースリールハタヤリミテッド
15,980税込17,578
1台
当日出荷
巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20使用圧力(MPa)0.3仕様L1-型レバーノズル付材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープマイクロスプリンクラー チャレンジャーサンホープ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
エルボ サンホープエルボサンホープ
869税込956
1個
当日出荷
両メスネジの樹脂製エルボ。
ホースニップル TOYOX(トヨックス)ホースニップルTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
延長・補修用にホースとホースをつなげます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
金象印 メタルリール 浅香工業金象印 メタルリール浅香工業(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。適合ホース内径(Φmm)15~18付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし巻取形式手動
Φ7延長ホース5m タカギΦ7延長ホース5mタカギ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース外径(Φmm)11ホース長さ(m)5トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂
耐圧ワンタッチコネクタ アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクタアイリスオーヤマ
499税込549
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】 ぬれ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクタです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。適合(ニップル)SGP-2H/B・SGP-28トラスコ品番363-0129材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PVC)、ポリエチレン(PE)、ステンレス高さ(mm)72質量(g)36接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13~16適合ホース内径(Φmm)9~12適合ホース内径×外径(Φmm)9~12×13~16関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ロケットノズル カクダイロケットノズルカクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド1個付き適合内径15・18ミリホース用材質黄銅、亜鉛
屋外用ステンレス流し台 ファミリー・ライフ屋外用ステンレス流し台ファミリー・ライフ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08材質(本体)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
ホースリール シャロ 三洋化成ホースリール シャロ三洋化成
8,398税込9,238
1台
当日出荷
充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
止水コネクター (水量調節バルブ付) 2942-20 GARDENA(ガルデナ)止水コネクター (水量調節バルブ付) 2942-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水圧が高いとき、接続機器の水流の調節を可能にする!止水コネクター。水量調節バルブ付き。散水ホースの先端に取付けて、止水と水流を調整するコネクター。水圧が高い場合の接続機器の切り替えに最適。
用途水量調節に。コネクター、止水コネクターとして。水量調節 水流調整 止水コネクター ウォーターストップ 継手質量(kg)0.06グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×100適合ホース径(Φmm)13または15
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ自在散水ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
エルボCセット TOYOX(トヨックス)エルボCセットTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ホースリール内部の通水部の交換パーツです。オレンリーEXシリーズ、トヨフィットSリールシリーズ対応パーツです。
用途オレンリーEX(EXR)シリーズ、トヨフィットSリールシリーズのホースリール交換用部品適合本体トヨフィットリールS・オレンリーEX材質POM・合成ゴム使用流体
SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
オーロラNANONEXT タカギオーロラNANONEXTタカギ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。 究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)7.5
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°岩崎製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
タカギ スティックノズル タカギタカギ スティックノズルタカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
タカギ ラクロックストップコネクター タカギタカギ ラクロックストップコネクタータカギ
779税込857
1個
当日出荷
散水ノズルやホースにワンタッチでホースをつなげられるパーツ。コネクターとホースナットのセット。通水したまま取り外しても水が噴き出さないストップ機能。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.4×12アズワン品番64-8534-33
コンパクト洗浄ノズル セフティー3コンパクト洗浄ノズルセフティー3(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。シャワー種類広角・直噴材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15
ショートノズル タカギショートノズルタカギ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水量調整が手元でできる全長396mmのノズル。ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
シャワー種類シャワー適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×37×396
タカギ ノズルシックスW タカギタカギ ノズルシックスWタカギ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップTKG品番9-1376-0401TKG品番(2017)6-1233-1901
ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン) GAONA(ガオナ)ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-72
タフギア フックノズル タカギタフギア フックノズルタカギ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
吐水レバーを握ると連動してストッパーが自動的にロックするラクロックノズルを採用しています。バケツなどにフックでひっかけることができます。
トラスコ品番835-9917材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)2018年トラスコ掲載ページ9 1302
アクアガンS前レバー アイリスオーヤマアクアガンS前レバーアイリスオーヤマ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
チーズ サンホープチーズサンホープ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
3つの配管をT字に接続できる継手。
スプレーペン サンホープスプレーペンサンホープ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)使用圧力(MPa)0.05適合チューブLT5535
ガーデンクーラースターターキットロング タカギガーデンクーラースターターキットロングタカギ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6TKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
ミニ接手 カクダイミニ接手カクダイ(1件のレビュー)
329税込362
1袋(5個)
当日出荷
用途接続・延長パーツ材質POM
水栓柱用サドルバンド カクダイ水栓柱用サドルバンドカクダイ
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
万能口金 カクダイ万能口金カクダイ(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
蛇口取付形状万能水栓用材質POM流路内径(Φmm)9
散水・かん水資材