17ページ目: 散水・かん水資材

3,711件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全槽シンク 1800サイズ 旭ハウス工業全槽シンク 1800サイズ旭ハウス工業
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
3人用(w1800槽)の手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)1800質量(kg)35高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
スプレー レバースプレー 日平機器スプレー レバースプレー日平機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。
用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
アルミ収納庫付きステンレス流し台 ファミリー・ライフアルミ収納庫付きステンレス流し台ファミリー・ライフ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
見栄えの良いアルミ製収納庫の水栓蛇口付きステンレス流し台野菜の泥落としや靴の浸け置きに便利。収納物が外から見えない両扉付き収納で見た目もスッキリします。立って作業できて水仕事がラク♪丈夫なステンレス&アルミ製水栓付き:水を溜めて使える仕様中にはガーデニング用品や掃除用品を収納可能。ホースコネクターで水道と簡単接続お客様組立式
材質構造部分:ステンレス、囲い部分:アルミ質量(kg)(約)14ホース長さ(m)排水ホース:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)61×46×107、シンク内寸:(約)53×38×18
ホースカップリング 25mm カクイチホースカップリング 25mmカクイチ
629税込692
1個
3日以内出荷
内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
凍結割れに強い散水ノズル セフティー3凍結割れに強い散水ノズルセフティー3
1,098税込1,208
1個
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C カクイチ散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213Cカクイチ(2件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的な家庭用散水ホース。柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。ホースの中が白いため清潔感があります。
用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。材質軟質塩化ビニール樹脂ブルー、内管:白使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20
コックつきネジニップル カクダイコックつきネジニップルカクダイ
759税込835
1個
当日出荷
流量調節ができます一時止水(完全止水しませんネジニップルを外すと取付ネジG3/4
材質ABS/PP取付ねじG3/4
ストップコネクターL(裸) タカギストップコネクターL(裸)タカギ
899税込989
1個
当日出荷
通水状態でもニップルから外しても止水状態になるコネクターです。
トラスコ品番392-4732
丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20 GARDENA(ガルデナ)丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20GARDENA(ガルデナ)
1,898税込2,088
1個
欠品中
工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています特に腐食に強い高品質コネクターあらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます
用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具材質プラスチック、ゴム、鉄質量(g)116保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5適合蛇口外径(Φmm)15~20
3mmパンチユニバーサル ネタフィム3mmパンチユニバーサルネタフィム(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
欠品中
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ(16~32mm)
ストレートコネクター ネタフィムストレートコネクターネタフィム(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の点滴チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームラインタイプリング付き規格16×16mm
フラットマニフォード ネタフィムフラットマニフォードネタフィム(2件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
ニップルタイプのオンラインドリッパーに取り付け可能な2枝分岐マニフォールドです。マイクロチューブを接続して使用します。
用途灌水用資材適合オンラインドリッパー(ニップルタイプ)タイプ4枝
オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッドオールステンレス蛇腹ホースリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m材質蛇腹:SUS304カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩ビ(一次側)ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20)耐圧(MPa)0.4噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)巻取形式手動
散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)散水用二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ微粒子ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
ネジアダプター付コネクター GARDENA(ガルデナ)ネジアダプター付コネクターGARDENA(ガルデナ)
839税込923
1個
当日出荷
ネジアダプター付
用途分水コネクター、ウォーターコンピューターとの接続。質量(g)9タイプコネクター部は横にひねってはずすサイズ(cm)4×3.5×3.5ねじG3/4
自在散水ノズルロング微粒子 セフティー3自在散水ノズルロング微粒子セフティー3
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。
用途ポンプパーツ。仕様内径25mm(1インチ)ホース用適合ホース内径(Φmm)25
ワンタッチホースニップル セフティー3ワンタッチホースニップルセフティー3(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ホースを分岐します。コネクターとコネクターに接続し三方向に分岐します。
用途散水アタッチメント。仕様3方向に分岐材質ABS接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
蛇口コネクター セフティー3蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径1/2メス蛇口取付形状ネジ付
ホースコネクター セフティー3ホースコネクターセフティー3
329税込362
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ニップルと太いホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。適合ホース内径(Φmm)15~19材質ABS ポリプロピレン接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)25
オーロラLIGHT(NB) タカギオーロラLIGHT(NB)タカギ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に質量(g)1896寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)15
ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)SPG(サヌキ)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) 岩崎製作所衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)岩崎製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から6日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90° 岩崎製作所散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°岩崎製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
黄銅製 町野式金具 E105 町野男×管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所黄銅製 町野式金具 E105 町野男×管用テーパネジ女(Rc)岩崎製作所(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付岩崎製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式 岩崎製作所アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式岩崎製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)GAONA(ガオナ)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛ダイカスト、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-14
タカギ ラクロックパチットジョイント タカギタカギ ラクロックパチットジョイントタカギ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。同径ホース同士をつなぐアイテム。内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。2年間の保証付き。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×18.7アズワン品番64-8533-36
兼用ホルダー タカギ兼用ホルダータカギ
1,098税込1,208
1袋(10個)
欠品中
簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。
トラスコ品番758-2463質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
カンスイチューブ 三洋化成カンスイチューブ三洋化成(2件のレビュー)
399税込439
1巻(10m)
当日出荷
専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
水流式フォーマー ニイタカ水流式フォーマーニイタカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)22タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270TKG品番9-1379-0601TKG品番(2017)6-1235-1101
シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ グリーンライフシャワー付き蛇口コネクター三又タイプグリーンライフ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ホースをつけたままシャワーが使える!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98質量(g)140材質ABS樹脂ブルー
ジーオート グリーンライフジーオートグリーンライフ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
踏むだけでらくらく自動巻き!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×385×340(ペダル/ステップ含む)材質本体:PP、ホース:PVC内径(Φmm)9仕様ひっかけノズルCute、3点止め蛇口コネクター付
ホースリール 交換用ノズル TRUSCOホースリール 交換用ノズルTRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。
用途園芸散水。清掃。シャワー種類4種類適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番855-2632質量(g)2362018年トラスコ掲載ページ9 1299
蛇口プラグセット 三洋化成蛇口プラグセット三洋化成
729税込802
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単に脱着できる。
用途蛇口とホースの接続具です。材質ABS樹脂蛇口取付形状止めねじ型再生紙使用マーク適合
ヴァルナ ブラウン 三洋化成ヴァルナ ブラウン三洋化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にホース長さ(m)20、給水:1カバーなし質量(kg)4.63ブラウン種類水形:6キャスターなしホース内径(Φmm)12材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35巻取形式手動再生紙使用マーク適合
三ツ又ホース継手セット タカギ三ツ又ホース継手セットタカギ(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷
ホースの延長及び補修用品です。 3つのホースを接続できます。
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28仕様ホースバンド3個付トラスコ品番818-7337材質ABS樹脂、真鍮
PC異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個) エスコ3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)エスコ
190税込209
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124GC-1P
散水・かん水資材