18ページ目: 散水・かん水資材

3,711件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3アームスプリンクラーヘッド タカギ3アームスプリンクラーヘッドタカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ストレーナー付CTPK 86号 タカギストレーナー付CTPK 86号タカギ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き) タカギロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き)タカギ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニソケット セフティー3ミニソケットセフティー3
559税込615
1パック(10本)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース内径(Φmm)4質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×27×5
ガーデンミストクーラー セフティー3ガーデンミストクーラーセフティー3(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付) サンホープ逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)サンホープ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。
用途長いハウスや果樹園等タイプ定流量使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7方向下向き専用
カップリング サンホープカップリングサンホープ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
接続チューブボタンドリップ用 サンホープ接続チューブボタンドリップ用サンホープ
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。
アップサイドダウン Cネジタイプ サンホープアップサイドダウン Cネジタイプサンホープ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ8方向下向き専用
逆止弁 サンホープ逆止弁サンホープ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
水や液肥の逆流を防ぐ部品。液肥混入器の前後に接続したり、水源への逆流を防ぎたい時に。
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
中間プラグ TOYOX(トヨックス)中間プラグTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ソケットとソケットをつなぐ中間継手です。【補修・延長】ホースの延長・補修がワンタッチで可能です。トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(2ヶ必要)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぐ継手材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム接続方式コネクタ-コネクタ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
蛇口にフィット TOYOX(トヨックス)蛇口にフィットTOYOX(トヨックス)
469税込516
1個
当日出荷
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。ホース長さ(mm)300材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体耐熱温度(℃)60
レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)レギュラーカセット蛇口側TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
横水栓(丸型蛇口)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
ウェイビースマート グリーンライフウェイビースマートグリーンライフ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽量&スリム。どこでも置けるこのサイズ! BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止!
適合蛇口外径(Φmm)16仕様耐寒・耐圧ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付カバーありライトグレーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×250×334(ハンドル・補助ホース取り付け部含む)ホース内径(Φmm)9巻取形式手動
ガーデンクーラーホース タカギガーデンクーラーホースタカギ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4外径(Φmm)9材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル使用圧力(MPa)0.75使用流体特性耐圧/防藻性
外ネジ・マチノメス接手 カクダイ外ネジ・マチノメス接手カクダイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
散水栓 90° カクダイ散水栓 90°カクダイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
マチノオス
材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイミニスプリンクラー(スパイク)カクダイ(4件のレビュー)
719税込791
1袋(3個)ほか
当日出荷
仕様水量調節付き散水角度:360°
エルボ カクダイエルボカクダイ
359税込395
1個
当日出荷
用途ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用材質PP
万能口金セット カクダイ万能口金セットカクダイ
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
568-123万能口金と568-112ホーセンドのセット
蛇口取付形状万能水栓用
大口径ネジ口金 カクダイ大口径ネジ口金カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
付属品パッキン材質PP流路内径(Φmm)15蛇口取付形状ネジ付
スーパーリール アイリスオーヤマスーパーリールアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から5日以内出荷
低重心で強度に優れたフレームとドラム構造です。ホース巻き込み、サイドホースのねじれを防ぐL型エルボー、固定用のベグ穴など数々の使いやすい機能の付いたホースリールです。
適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15仕様リールのみカバーなしキャスターなし巻取形式手動
ねじ付蛇口ニップル タカギねじ付蛇口ニップルタカギ
569税込626
1個
4日以内出荷
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)1/2、呼(13)の口先に適合しています。
適合【蛇口ねじ径】G1/2トラスコ品番718-8165高さ(mm)39適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
Gアクアカバー グリーンライフGアクアカバーグリーンライフ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ホースを紫外線から守るフルカバータイプのホースリールで、カバーは取り外し可能です。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
Gアクア グリーンライフGアクアグリーンライフ
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。
用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCOまとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)TRUSCO
855税込941
1箱(10個)
当日出荷
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用) カクダイ屋外用ホース接続セット(差込式カップリング水栓用)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
呼13・20の自動接手に接続する事で散水ホースの取外しが簡単に行えます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。内径11~15×外径16~20ミリホース用568-310、568-312、793-901-13のセット流路内径9ミリ
材質PP、黄銅
ホースニップル 15mm カクイチホースニップル 15mmカクイチ
209税込230
1個
当日出荷
内径15mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)75×18
凍結割れに強い散水ノズル セフティー3凍結割れに強い散水ノズルセフティー3
1,398税込1,538
1個
当日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
切替コック カクダイ切替コックカクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
水栓本体とパイプの間に取付けて分水同時通水できませんホーセンドと併用してご使用ください
材質黄銅/POM/PP取付ねじW26山20
スーパージェットロングノズル グリーンライフスーパージェットロングノズルグリーンライフ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
散水ノズルの約1.5倍(メーカー比)の水圧で洗浄力アップ。外壁や網戸のお掃除や洗車、スコップなどの農具の泥の洗浄に便利です。先端を回すことでワイド、スリムワイド、ジェットの3パターンの水形に切替できます。スライドレバーで水量調節可能。
用途車・外壁・園芸用品・農機具等の洗浄材質ノズル:アルミ、ヘッド・ニップル・カップリング:ABS、グリップ:ABS・TPR樹脂質量(g)300タイプ角度調整式寸法(cm)80×5.9×6.1適合ホース内径(Φmm)12~15までパターン3種類取扱説明書(1.97MB)シャワー種類ワイド・スリムワイド・ジェット
ストレーナー カクダイストレーナーカクダイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止小規模潅水用ホースにワンタッチで接続できます
材質POM/PP
ラクロック蛇口(GY) タカギラクロック蛇口(GY)タカギ
579税込637
1個
当日出荷
1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。
用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3378幅(mm)100高さ(mm)129奥行(mm)490
ホースリールハンドル小(CG) タカギホースリールハンドル小(CG)タカギ
439税込483
1個
当日出荷
BOXY NEXTシリーズのホースを巻きとる純正交換のハンドルです。
用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3904
メタルNEW・堅強ノズル コンパルメタルNEW・堅強ノズルコンパル
2,298税込2,528
1個
当日出荷
9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます
材質亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)322全長(cm)約24シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中
スカイノズル 三洋化成スカイノズル三洋化成
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
交換ホース ツインネット 三洋化成交換ホース ツインネット三洋化成
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
ホースハンガー 壁掛け式 241-20 GARDENA(ガルデナ)ホースハンガー 壁掛け式 241-20GARDENA(ガルデナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管材質プラスチック質量(g)190保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッドLN-2型レバーノズルハタヤリミテッド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
散水・かん水資材