22ページ目: 散水・かん水資材

3,711件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散水ノズル(シャワーヘッド) 18319-20 GARDENA(ガルデナ)散水ノズル(シャワーヘッド) 18319-20GARDENA(ガルデナ)
3,898税込4,288
1個
欠品中
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)295保証期間最大5年
分水蛇口口金 アイリスオーヤマ分水蛇口口金アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】丸蛇口・角蛇口に取付できる蛇口口金です。ホースを接続したまま、レバー切替で蛇口を使うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
材質AES 樹脂、ポリアセタール、EPDMホワイト質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×47×77関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口外径:14~18、角型蛇口外径対角:20まで
チーズコネクター ネタフィムチーズコネクターネタフィム
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手(メス)です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
ラインフラッシングバルブ ネタフィムラインフラッシングバルブネタフィム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプタイプオスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar寸法(inch)3/4
PEパイプ ネタフィムPEパイプネタフィム(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材グレード4適合温度(℃)0~60
スタートコネクター ネタフィムスタートコネクターネタフィム
239税込263
1個
当日出荷
薄い肉厚の点滴チューブ(ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなど)の天敵チューブに適したストレートコネクターです。リング付です。
用途灌水用資材仕様16mm×3/4”オスネジ(リング付き)適合ドリップネット・タイフーン・スーパータイフーン・ストリームライン
圧力補正・水ダレ防止付きウッドペッカー ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付きウッドペッカーネタフィム
179税込197
1個
5日以内出荷
圧力補正付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。0.15bar以下の水圧で水だれが停止します。
用途灌水用資材
スリムラクロック蛇口アダプターセット タカギスリムラクロック蛇口アダプターセットタカギ
879税込967
1個
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース外径(Φmm)13.5質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
水栓連結コネクター 2917-20 GARDENA(ガルデナ)水栓連結コネクター 2917-20GARDENA(ガルデナ)
839税込923
1個
当日出荷
ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.023グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35適合ねじ径(Φmm)26.5
ニューカプラ オス×タケノコ 岩崎製作所ニューカプラ オス×タケノコ岩崎製作所
479税込527
1個
当日出荷
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミタイプオスタケノコ
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化農業資材スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用住化農業資材(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
散水ノズルスタンド JEJアステージ散水ノズルスタンドJEJアステージ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
野外の流し台に簡単に取り付け出来る「散水ノズルスタンド」 サビにくい18-8ステンレス仕様。 ネジを緩めてスライドさせるだけの簡単設置
材質本体・ネジ:18-8ステンレス グリップ:PVC クッション:発泡ポリエチレン質量(g)約210適合範囲フレーム付きシンクタイプ:約20から50mm 側面ストレートタイプ:約20から80mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×255×230(スライドバー含む)
町野式管鎗 吐付(MKT) 岩崎製作所町野式管鎗 吐付(MKT)岩崎製作所
2,798税込3,078
1本
欠品中
吐水口付き散水ノズル
シャワー種類直射材質アルミ製全長(mm)270
OQバンド(漏水止め応急バンド) 岩崎製作所OQバンド(漏水止め応急バンド)岩崎製作所(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
欠品中
ホースの破れた個所に巻くだけで応急的に漏水を止めることができます。
長さ(mm)340幅(mm)100適合ホースサイズ40/50/65
黄銅製 ネジ式カップリング イエローカップ オスメスセット 岩崎製作所黄銅製 ネジ式カップリング イエローカップ オスメスセット岩崎製作所(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から26日以内出荷
黄銅製 ガスネジカップリング
材質黄銅製
衛生カップリング オスのみ 岩崎製作所衛生カップリング オスのみ岩崎製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 みがき90°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン)GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
欠品中
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛ダイカスト、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-15
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター グローベン自動散水ドリップチューブセットクイックアダプターグローベン
649税込714
1個
当日出荷
グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質ABS樹脂使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5質量(g)20
トリプルアームスプリンクラー タカギトリプルアームスプリンクラータカギ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ 栄ヒルズスタンダードノズル(Bctype)コックタイプ栄ヒルズ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDX栄ヒルズ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用
5分岐コネクター4mm×5 タカギ5分岐コネクター4mm×5タカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの接続アイテムです。4mm水やりホースを5本に分岐する時にお使いいただけるアイテムです。
質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×42×188
ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン) GAONA(ガオナ)ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用 ブラウン)GAONA(ガオナ)
299税込329
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-73
形状自在蛇口ホース グリーンライフ形状自在蛇口ホースグリーンライフ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自由に形を変えられる蛇口ホース!
寸法(全長)(mm)300質量(g)80材質ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂ブルー
ホースコネクター 12mm-15mm 三洋化成ホースコネクター 12mm-15mm三洋化成
349税込384
1個
当日出荷
工具を使わず取り付けができる。
用途プラグへのホース接続具です。材質ABS樹脂接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
バラニップル I型 三洋化成バラニップル I型三洋化成
179税込197
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
4mmジョイント 4分岐 タカギ4mmジョイント 4分岐タカギ
899税込989
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。 4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。
用途散水用仕様止水キャップ付トラスコ品番758-2579材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
カップリング セフティー3カップリングセフティー3
999税込1,099
1個
当日出荷
異型タケノコ等の接続にご使用いただけます。ポンプ用異型ポンプタケノコ等の接続に最適です。
用途ポンプパーツ。寸法(mm)メス:25
水栓柱(下給水) ミヤコ水栓柱(下給水)ミヤコ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質HIPVC
アンカーペグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アンカーペグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
89税込98
1個
当日出荷
チューブ経16mm用
用途緑化散水システム、ドリップチューブを固定します
水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ水量調整マルチアクアガンアイリスオーヤマ
749税込824
1個
当日出荷
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×64×168関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
ロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロケットノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
広い範囲に散水する場合に。
材質アルミ合金
元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)元口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
619税込681
1個
当日出荷
蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
材質POM、ABS、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~20接続PL70-50蛇口取付形状止めねじ型
ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください
仕様大口径材質ABS樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
パチットノズルファイブS裸(NB) タカギパチットノズルファイブS裸(NB)タカギ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
パルススプリンクラー本体 タカギパルススプリンクラー本体タカギ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
入口ジョイント 石本マオラン入口ジョイント石本マオラン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
灌水チューブの定番アクセサリー。
散水・かん水資材