24ページ目: 散水・かん水資材

3,712件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートノズルFNB タカギスマートノズルFNBタカギ
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ホースリールの補修部品です。
用途純正交換品番:R220ZE、R330ZEトラスコ品番425-1363使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ホースバンド(裸) タカギホースバンド(裸)タカギ
329税込362
1個
当日出荷
高圧手締めのホースバンドです。
用途ホース固定用。トラスコ品番818-7512厚さ(mm)0.6最小径(Φmm)16最大径(Φmm)28バンド幅(mm)9主要材質真鍮(メッキ)ねじサイズ(L)20適合ホース径(Φmm)外径16~28
点滴チューブ5m タカギ点滴チューブ5mタカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
植物の根元に設置し、点滴吐水でゆっくり水やり出来ます。30cm毎に点滴穴が有り、約2~4L/h(1穴)の吐水量があります。チューブの先端まで均一に吐水します。点滴口は流路内で乱流がおこる為、目づまりを防止します。
用途散水用。トラスコ品番758-2641材質ポリエチレンPP外径(Φmm)8内径(mm)6.4チューブ長さ(m)5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
ホースジョイントニップルL(裸) タカギホースジョイントニップルL(裸)タカギ
549税込604
1個
当日出荷
ホース同士を繋いで延長できるパーツです。
トラスコ品番392-4738
N5スクリーン小(穴小) タカギN5スクリーン小(穴小)タカギ(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
先端のヘッドが小さいノズル商品に対応しています。
トラスコ品番337-9156
自在スリムコネクター(EGY) タカギ自在スリムコネクター(EGY)タカギ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
NANO NEXTの交換用部品です。
トラスコ品番337-9160内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック 三洋化成シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック三洋化成
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース 5つの水流が選べる多機能ノズル 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.15本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウンキャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
セレクト7ノズル 三洋化成セレクト7ノズル三洋化成
2,598税込2,858
1個
当日出荷
通水・止水を片手で調節できる、握りやすいラバー加工の多機能ノズル 丈夫な金属カバー 7つの水流が選べる
栄工業 MIZUMAKI みずまき プラスワンスタイル栄工業 MIZUMAKI みずまきプラスワンスタイル
379税込417
1個
5日以内出荷
ニップル ネタフィムニップルネタフィム
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製のネジ式ニップルです。
用途灌水用資材
90°チーズ ネタフィム90°チーズネタフィム
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。カップリングを緩めてポリパイプを奥まで差込み、カップリングを閉めるだけで簡単にポリパイプの脱着が可能です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
ソレノイド付きバルブ ネタフィムソレノイド付きバルブネタフィム(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材タイプ24V通常閉動作圧(bar)0.5~10
クールネットプロヘッド ネタフィムクールネットプロヘッドネタフィム
469税込516
1個
欠品中
ブリッジのないデザインの吊り下げ式マイクロスプリンクラーです。散水量は2タイプ選択できます。4方向型散霧(止水用プラグで1~3方向散霧も可)が可能です。ブリッジのないデザインにより、ぼた落ちを軽減しました。
用途灌水用資材寸法(m)散水直径:1.5水圧範囲:3.0~5.0bar粒子径(μm)65
PEパイプ ネタフィムPEパイプネタフィム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材寸法(mm)16長さ(m)100肉厚(mm)11巻長さ(m)100グレード4適合温度(℃)0~60外径(mm)16内径(mm)14
エンド16 ネタフィムエンド16ネタフィム
179税込197
1個
当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXタイプリング付き規格16mm
ストレートコネクター ネタフィムストレートコネクターネタフィム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のストレート継手です。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合寸法(mm)12タイプリング付き
チューブ用バーブコネクター ネタフィムチューブ用バーブコネクターネタフィム
49税込54
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプから潅水口を1つ取り出すためのコネクターです。PEパイプに3mm穴を開け本品を差し込むことで、左側に3x5mmマイクロチューブを接続できます。
用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ) ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)ネタフィム
66税込73特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar
マーメイド1000(ポンプ) タカショーマーメイド1000(ポンプ)タカショー
3,698税込4,068
1個
欠品中
筧などホースをつないで、水を循環できる。
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×10×7.6コード長さ(m)約2質量(kg)約0.76定格電圧(V)AC100(50Hz・60Hz共用)消費電力(W)約17揚程(m)[50Hz]約1.4、[60Hz]約1.95最大流量(L/min)(50/60Hz)約14.0/約16.5深度(m)最大動作:0.2まで
ステンレスコイルホースセット 富士商ステンレスコイルホースセット富士商
5,998税込6,598
1個
当日出荷
丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース10mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
用途丈夫なステンレスホースで水散布に。ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)(約)18ホース内径(Φmm)(約)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
新広角タテ3頭口  (G1/4) ヤマホ工業新広角タテ3頭口 (G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
質量(g)110全長(cm)27噴出量(L/min)11.0(1.5MPa)取付ねじG1/4散布幅(m)約1
これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。材質本体部:ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
SPアクアネット7ノズル TOYOX(トヨックス)SPアクアネット7ノズルTOYOX(トヨックス)
899税込989
1個
当日出荷
スイッチハンドルでつかいやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス寸法(mm)180×200×65使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
S型ニップル  9ミリ TOYOX(トヨックス)S型ニップル 9ミリTOYOX(トヨックス)
109税込120
1個
当日出荷
チューブとチューブをつなぎます。内径8~10mmのホースとホースをつなげることができます。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
オーロラ LIGHT(BR) タカギオーロラ LIGHT(BR)タカギ
4,198税込4,618
1台
当日出荷
立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
PP製 水栓パン埋込式 SP-U 前澤化成工業PP製 水栓パン埋込式 SP-U前澤化成工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
美しいみかげ調とやわらかなR形状の埋込型です。
亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ オスメスセット 岩崎製作所亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ オスメスセット岩崎製作所
339税込373
1セット
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ メスのみ 岩崎製作所黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ メスのみ岩崎製作所
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
黄銅製 ガスネジカップリング
材質黄銅製
衛生金具 メスキャップ 鎖無し 岩崎製作所衛生金具 メスキャップ 鎖無し岩崎製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
衛生金具 オスキャップ 鎖無し 岩崎製作所衛生金具 オスキャップ 鎖無し岩崎製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
衛生ネジ金具
材質黄銅製
町野式散水栓ハンドル付 みがき45° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 みがき45°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-76
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-72
ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)GAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
欠品中
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)18材質亜鉛ダイカスト付属品タケノコ使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-17
コンパクトヘッドロングノズル セフティー3コンパクトヘッドロングノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
コンパクトヘッドノズル セフティー3コンパクトヘッドノズルセフティー3
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
散水・かん水資材