36ページ目: 散水・かん水資材

3,712件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/4インチフィルター ネタフィム3/4インチフィルターネタフィム
6,798税込7,478
1個
当日出荷
イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。バルブなしのタイプです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材タイプバルブなしメッシュ120
120メッシュエレメント赤 ネタフィム120メッシュエレメント赤ネタフィム
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)タイプショートメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2”
バイブロネットUDヘッド ネタフィムバイブロネットUDヘッドネタフィム
319税込351
1個
5日以内出荷
発芽・育苗床用の低流量マイクロスプリンクラーです。先端チップの振動によって作られる微小な水滴によるソフトな散水です。適切に配置することによって、均一な灌水ができます。
用途灌水用資材ノズル:青寸法(m)散水直径:4水圧適合:3bar散水量(L/分)40
止水用オレンジプラグ ネタフィム止水用オレンジプラグネタフィム
57税込63
1個
5日以内出荷
マイクロスプリンクラー用止水プラグです。
用途灌水用資材オレンジ
ADバルブ水ダレ防止メス/オス ネタフィムADバルブ水ダレ防止メス/オスネタフィム
349税込384
1個
当日出荷
吊下げ式マイクロスプリンクラー用ADバルブです。エキダレを防止します。
用途灌水用資材適合マイクロスプリンクラー(吊り下げ式)
コネクターバーブ ネタフィムコネクターバーブネタフィム
51税込56
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。メスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへも接続できます。
用途灌水用資材適合スプリンクラーチューブタイプオス
PCスプレイステイクセット ネタフィムPCスプレイステイクセットネタフィム
199税込219
1個
5日以内出荷
PCJ25L/時ドリッパー+3×5mmマイクロチューブ1m+エルボアダプター+スプレイステイクのセットです。
用途灌水用資材グレー水圧適合:1.5~4.0barチューブ長さ(m)約0.95吐出量(L/H)25
バキュームブレーカー ネタフィムバキュームブレーカーネタフィム
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
配管内の真空状態(負圧)を防ぐためにエアーを吸い込みます。
用途灌水用資材寸法(inch)3/4M水圧最大作動:10
フレアコネクタースタート ネタフィムフレアコネクタースタートネタフィム
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16タイプオスネジ寸法(inch)1/2
フレアコネクタースタート ネタフィムフレアコネクタースタートネタフィム
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmPE(ポリエチレン)パイプなどの肉厚のあるチューブに適したコネクターです。
用途灌水用資材適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど寸法(mm)16・17
スタートコネクター ネタフィムスタートコネクターネタフィム
249税込274
1個
当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。1/2インチオスネジ、リング付です。
用途灌水用資材仕様16mm×1/2”オスネジ(リング付き)適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
エンド ネタフィムエンドネタフィム
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のリング付エンド(継手)です。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合寸法(mm)12タイプリング付き
ウッドペッカー・ドリッパー用キャップ ネタフィムウッドペッカー・ドリッパー用キャップネタフィム
40税込44
1個
5日以内出荷
ウッドペッカー(ニップルタイプ)に装着する止水用キャップです。水を出したくない部分に使用します。
用途灌水用資材適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
MODマルチアウトレットドリッパー ネタフィムMODマルチアウトレットドリッパーネタフィム
239税込263
1個
5日以内出荷
8枝に分岐するドリッパーです。
用途灌水用資材水圧適合:1bar吐出量(L/H)8
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ) ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)ネタフィム
82税込90
1個
欠品中
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)3
圧力補正付きウッドペッカードリッパー ネタフィム圧力補正付きウッドペッカードリッパーネタフィム
179税込197
1個
5日以内出荷
圧力補正付きのボタンタイプのドリッパーです。
用途灌水用資材タイプPC水圧適合:0.5~4.0bar吐出量(L/H)4
圧力補正付きウッドペッカードリッパー ネタフィム圧力補正付きウッドペッカードリッパーネタフィム
179税込197
1個
5日以内出荷
圧力補正付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。
用途灌水用資材タイプPC水圧適合:0.5~4.0bar吐出量(L/H)2
ボタンドリッパー ネタフィムボタンドリッパーネタフィム
68税込75
1個
5日以内出荷
オンラインタイプのボタンドリッパーです。
用途灌水用資材水圧適合:1bar吐出量(L/H)4
ストリームラインX60 ネタフィムストリームラインX60ネタフィム
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.15チューブ外径(Φmm)16.5チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.1
ユニラムRC ネタフィムユニラムRCネタフィム
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷
圧力補正機構付ドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 大きなフィルターと強力な乱流を発生するターボネット構造が、目詰まりをしっかりと防止します。 潅水および液肥量の高い均一性が要求される時や、傾斜地での潅水に最適です。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:1.21巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)17チューブ内径(Φmm)14.6水圧適合:0.5~4.0bar吐出量(L/H)2.3
ワンタッチストッパーR 東栄管機ワンタッチストッパーR東栄管機
189税込208
1個
6日以内出荷
潅水チューブの水を止水する事が出来ます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途潅水チューブの末端部や中間部での止水。材質PP幅(mm)358
簡易かん水器 アクアドリップ園芸用 藤原製作所簡易かん水器 アクアドリップ園芸用藤原製作所
2,490税込2,739
1セット
3日以内出荷
水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
関連資料(1.25MB)
アクアガン アイリスオーヤマアクアガンアイリスオーヤマ
649税込714
1個
当日出荷
【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
グレー/マリンブルー寸法(mm)155.5×70×146質量(g)144材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
パスカル4-4S カクイチパスカル4-4Sカクイチ
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
後付式シャワーフック(ガーデン水栓用) カクダイ後付式シャワーフック(ガーデン水栓用)カクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ガーデン水栓本体のG1/2ネジに取付けることができるシャワーフックです。(パイプ先端のG1/2ネジには取付けないでください。)
材質ABS、黄銅質量(g)208
ワンタッチミストシャワー グリーンライフワンタッチミストシャワーグリーンライフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト適合ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)~16.5材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス本体:ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセット GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 水やりホースセットGAONA(ガオナ)
58,980税込64,878
1セット
7日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン使用温度範囲(℃)6~40
これエエやん ミニホルダー マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニホルダー マカロニホース用GAONA(ガオナ)
809税込890
1セット(10個)
6日以内出荷
マカロニホースを固定するホルダーの10個入りです。 マカロニホースを植物の根元に固定できます。 マカロニホースと別売の滴下エンド(GA-QF017)や滴下ニップル(GA-QF019)と組合わせることで、やさしく水やりができます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
これエエやん ミニ接手 マカロニホース延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニ接手 マカロニホース延長用GAONA(ガオナ)
329税込362
1セット(5個)
5日以内出荷
マカロニホースを延長する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して延長できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手GAONA(ガオナ)
589税込648
1セット(5個)
5日以内出荷
マカロニホースをT字型に分岐する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して2方向へ分岐できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
これエエやん マカロニホース 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん マカロニホース 潅水 散水GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。 別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)6.5
これエエやん ホースバンド 手締め GAONA(ガオナ)これエエやん ホースバンド 手締めGAONA(ガオナ)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースの抜け防止に便利な手締めタイプのホースバンドです。 工具不要で取付簡単です。 つまみ部分が大きいので楽に手で締付けできます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
当日出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリプロピレン
これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式 GAONA(ガオナ)これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式GAONA(ガオナ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。 レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ナイロン
コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20GARDENA(ガルデナ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長10m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)1.4ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)10ホース径(Φmm)13耐圧(bar)25
分岐蛇口コネクター 938-20 GARDENA(ガルデナ)分岐蛇口コネクター 938-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
欠品中
蛇口と複数のホースを繋ぐ便利なコネクター。蛇口サイズ:26.5mm(G3/4)のネジ山を持つ21mm(G1/2)の蛇口用。
用途蛇口用分岐栓として。水分配器具 散水 散水システム 弁 調整弁 水分配 蛇口用の水分配器具 散水ホース ガーデンホース 蛇口仕様蛇口サイズ:ネジ山26.5mm(G3/4)21mm(G1/2)質量(kg)0.08グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×43×69
首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20 GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー (AquaZoom S) 18710-20GARDENA(ガルデナ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
比較的小さなお庭に適したSサイズ。首振り式スプリンクラー。散水幅と長さは直観的にレバーで簡単調整。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除可能。庭の散水用スプリンクラーSサイズ。
用途庭や芝生の散水に。ホース散水器 サークルスプリンクラー スプレーホース 庭の散水 散水ホース 庭用スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 散水 灌漑用ホース 花壇用スプリンクラー 花壇の散水。質量(kg)0.69グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×93×21散水範囲(m)3.0~15散布面積(m2)9~150散布幅(m)3.0~10
プレミアムハイブリッドシャワーノズル GARDENA(ガルデナ)プレミアムハイブリッドシャワーノズルGARDENA(ガルデナ)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
5通りの散水パターンがあり便利
用途散水ノズル材質プラスチックおよび金属質量(g)400サイズ(cm)30×20×20パターン5種類
ニューカプラ 立付(内ネジ付)メス×タケノコ 岩崎製作所ニューカプラ 立付(内ネジ付)メス×タケノコ岩崎製作所
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。
材質アルミタイプ立付メスタケノコ
散水・かん水資材