42ページ目: 散水・かん水資材

3,714件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動コンピューター(凍結防止機能つき) カクダイ移動コンピューター(凍結防止機能つき)カクダイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
ホースニップル 8mm カクイチホースニップル 8mmカクイチ
219税込241
1個
4日以内出荷
内径8mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)40×10
雄ネジ竹の子 15mm カクイチ雄ネジ竹の子 15mmカクイチ
439税込483
1個
5日以内出荷
ホース内径15mm用。オスネジサイズ15mm配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)90×18
ホースニップル 6mm カクイチホースニップル 6mmカクイチ
219税込241
1個
4日以内出荷
内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
材質スチール寸法(縦×横)(mm)30×8
円形スタンド付スプリンクラーセット 報商製作所円形スタンド付スプリンクラーセット報商製作所
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
円形スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。直径(Φmm)直径500種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセット 報商製作所エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセット報商製作所
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
エルボースティク付サイクロンスプリンクラーセットは、軽量なエルボースティクに軽量サイクロンスプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。
用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)180×230種類スプリンクラー:サイクロンスプリンクラー金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa報商製作所
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで報商製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
ペグ(150本) マキタペグ(150本)マキタ
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
全長(mm)85
スプリンクラーSP-5035SD-PC イーエス・ウォーターネットスプリンクラーSP-5035SD-PCイーエス・ウォーターネット
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50関連資料(0.14MB)仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式扇円
ウォーターマスターⅡ ES-WGC-4-E イーエス・ウォーターネットウォーターマスターⅡ ES-WGC-4-Eイーエス・ウォーターネット
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
プログラム入力することで色々なかん水サイクルを実現できる汎用性のある低価格なかん水コントローラーです。低価格を実現、経済性を追及した高機能かん水コントローラー。効率、効果的な散水、かん水の自動制御に。簡単操作、高機能内臓の100V商用電源タイプ。
用途プログラムは6本まで設定可能。電磁弁数は標準で4ch、最大で24chまで4ch単位で増設可能(専用カートリッジ使用)。かん水は曜日指定/間隔日指定/偶数・奇数日指定から選択。かん水時間は1分から9時間59分59秒まで。かん水開始時刻はプログラム1本当り8つまで。手動かん水も可能。停電保護機能。主バルブ・ポンプ連動可能、各種センサー取付け可能。仕様設定可能プログラム数:6本型式ES-WGC2 4ch (ES-WGC-4-E)取付方式壁面にネジ止め電源(V)AC100出力AC24V 1A関連資料(0.08MB)
TIFアンカーペグ イーエス・ウォーターネットTIFアンカーペグイーエス・ウォーターネット
149税込164
1個
5日以内出荷
ドリップチューブを地面に固定するのに使います。チューブ外径16mm用です。
型式TIF-F-15 16mm用規格16mm用関連資料(0.03MB)
緩動電磁弁(グローブ型) イーエス・ウォーターネット緩動電磁弁(グローブ型)イーエス・ウォーターネット
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。高信頼性・高耐久性のバルブです。低い圧力損失で大流量に対応します。流量制御ハンドルにより流量調整ができます。電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。
用途2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。小刻みな連続動作も可能です。材質樹脂形状グローブ型取付方式メスネジ適合圧力(MPa)0.07~1.0口径取付:AC24V関連資料(0.14MB)電磁弁電圧(V)DC12、AC/DC24
スプリンクラーH型ベース イーエス・ウォーターネットスプリンクラーH型ベースイーエス・ウォーターネット
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製H型ベースです。
型式SP-A-48 ワンタッチオス付タイプワンタッチオス付ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジホース継手ワンタッチ継手関連資料(0.02MB)
樹脂製継手異径ソケット イーエス・ウォーターネット樹脂製継手異径ソケットイーエス・ウォーターネット
509税込560
1個
5日以内出荷
口径の異なるメスネジを持つ継手です。
材質ポリプロピレン
樹脂製継手ニップル イーエス・ウォーターネット樹脂製継手ニップルイーエス・ウォーターネット
189税込208
1個
5日以内出荷
両側が同じ口径のオスネジ継手です。
材質ポリプロピレン
PCパートサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。 散水範囲・飛距離の調整も可能です。 360°回転し、散水することができます。 別売のスプリンクラー台などに取付けて使用します。(本製品はG1/2のオネジです。)
用途散水用のスプリンクラーとして取付ねじG1/2
ホースラーク ダブルガイドローラー HARAX(ハラックス)ホースラーク ダブルガイドローラーHARAX(ハラックス)
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3全長(cm)64.2適合ホース動噴ホース全幅(cm)16.5
ホーススルー専用はずれ防止部品 トモメン HARAX(ハラックス)ホーススルー専用はずれ防止部品 トモメンHARAX(ハラックス)
1,398税込1,538
1台
9日以内出荷
・トモメンを装着することで、ホースが外れることなく作業の中断がなくなります。・トモメンはホースを通す時も外す時も上側からホースを押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。・以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。
用途ホーススルー用ホース外れ防止適合(商品)R-16/R-20/R-30/R-40
ホースラーク HARAX(ハラックス)ホースラークHARAX(ハラックス)
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1全長(cm)65全幅(cm)16.5
アイスマール 支持金具 竹村製作所アイスマール 支持金具竹村製作所
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
ZETTOナノバブル搭載ノズル 水空間ZETTOナノバブル搭載ノズル水空間
6,498税込7,148
1本
4日以内出荷
ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途園芸・セル苗用散水ノズル適合ホース内径(Φmm)15
首振式スプリンクラー Aqua Mサイズ 18702-20 GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー Aqua Mサイズ 18702-20GARDENA(ガルデナ)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
簡単設置で中規模の範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー水たまりなく均等に散水ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック、ステンレス質量(g)310散水範囲(m)幅:最大14、距離:8~最大18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×8.6面積(m2)散水:110~250
回転式スプリンクラー Tango 散水範囲調整可 02065-20 GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Tango 散水範囲調整可 02065-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
中から大サイズの芝生の散水に最適な回転スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凸凹のある地面でも安定して使用可能取り外し可能な目詰まり防止フィルター付き最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック質量(g)400角度(°)散水範囲:5~360度(オレンジ色の調整レバーで自由調整)散水範囲(m)距離:最小3~最大20(最大面積310m2までの範囲で散水。)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22.9×21.4×11
首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20 GARDENA(ガルデナ)首振式スプリンクラー Aqua Lサイズ 18704-20GARDENA(ガルデナ)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
簡単設置で広い範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー 水たまりなく均等に散水ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる最大5年保証
用途広い庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック、ステンレス質量(g)400散水範囲(m)幅:最大16、距離:8~最大18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50.6×11.6×7.9面積(m2)散水:120~280
ハイレベル パルススプリンクラー 三脚式 08138-20 GARDENA(ガルデナ)ハイレベル パルススプリンクラー 三脚式 08138-20GARDENA(ガルデナ)
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
水圧によって可動する最長100cm三脚付きスプリンクラー散水範囲と散水量の調整が可能で大きな木や植物への散水に便利最大5年保証
用途大きな木や植物への散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック質量(kg)2.46角度(°)散水範囲:25~360度(オレンジ色のレバーで自由調整)散水範囲(m)距離:5~最大12.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×107.5×109.5面積(m2)散水:75~490
コネクションホースセット 13mm 18011-20 GARDENA(ガルデナ)コネクションホースセット 13mm 18011-20GARDENA(ガルデナ)
2,098税込2,308
1セット
11日以内出荷
何かと便利なクラシックホースと水栓コネクターのセット水道側からホースリール用最大12年保証
用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付セット内容クラシックホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)~33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8")#18215×2材質プラスチック、PVCホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)13(1/2")
20mホース ホースブラケットセット 18005-20 GARDENA(ガルデナ)20mホース ホースブラケットセット 18005-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
ガルデナクラシックホース20mと収納用ホースブラケットのセット
用途ホースとホースハンガーのセット。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 収納セット内容20mクラシックホース13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G3/4)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13 mm(1/2")~15 mm(5/8")#18215、止水コネクター:ホース13mm(1/2")~15 mm(5/8")#18213、散水洗浄ノズル#18300、壁掛け式ホースハンガー#241-20材質プラスチック、PVC長さ(m)20
クーリングミストセット グレー 10m 13135-20 GARDENA(ガルデナ)クーリングミストセット グレー 10m 13135-20GARDENA(ガルデナ)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個内径(Φmm)3.5ホース長さ(m)10流量(L/h)水流:13冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
樹脂製ストレーナー カクダイ樹脂製ストレーナーカクダイ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
吸水ホースの先端に取付け、異物の混入を防ぐストレーナー。
材質PP、鉄
ホースカプラー カクダイホースカプラーカクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
散水・農水用。取付ネジは管用平行ネジ。
材質PP、ABS
ニップル カクダイニップルカクダイ
299税込329
1個
3日以内出荷
散水・農水用。
材質PP
ソケット カクダイソケットカクダイ
409税込450
1個
3日以内出荷
散水・農水用。
材質PP
温水分散ホース 日新化学温水分散ホース日新化学
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
田植後の水管理に水田水温上昇ホースで活着促進。
ホーススルー ハラックスホーススルーハラックス
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。ガイド部の付け根部が固定されており、ホースの往復通過が可能です。
アダプター カクダイアダプターカクダイ
809税込890
1個
3日以内出荷
ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
材質ABS/POM
ネジ口金(16ミリパイプ用) カクダイネジ口金(16ミリパイプ用)カクダイ
989税込1,088
1個
翌々日出荷
パッキン付き
材質PP/黄銅取付ねじW26山20流路内径(Φmm)9
コック接手セット カクダイコック接手セットカクダイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
内径11~15×外径16~20mmホース用ホースの途中に取付けて一時止水(完全止水しません)
適合ホース内径(Φmm)11~15
散水・かん水資材