45ページ目: 散水・かん水資材

3,714件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧さらホース TRUSCO耐圧さらホースTRUSCO
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
フルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガン アイリスオーヤマフルカバーHRスリムHG用コンパクトアクアガンアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。 ホース内径にとらわれず接続できます。 コンパクトで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。 ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)142使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×55×138耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
壁掛用 自動巻取りホースボックスM/L 18620-20 GARDENA(ガルデナ)壁掛用 自動巻取りホースボックスM/L 18620-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
壁に設置するホースボックス。 使いたい時にすぐ使え便利。 庭の水まきを簡単に。 壁に取り付けたホースボックスは180度以上可動ができ、ホースをねじることなく、庭の隅々まで楽々散水できる。 ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。 ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げて収納。 ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納可能。 ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。 設置者以外、ホースボックスを取り外す事が難しく、盗難防止の効果あり。
用途ガーデンホース、散水ホース、壁掛け式ホースボックス。園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。材質プラスチック、PVCカバーあり質量(kg)10.9ターコイズ/グレーキャスターなしホース長さ(m)25保証期間最大5年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)ホースボックス:66×48.4×26.1巻取形式自動
ガーデンミスト(スタンド式) TRUSCOガーデンミスト(スタンド式)TRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。付属品コック付コネクタトラスコ品番257-5386材質ABS樹脂、PVC、PP、POM幅(mm)400高さ(mm)792奥行(mm)340角度(°)散水:360散水範囲(m)1~2適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
水圧計 ネタフィム水圧計ネタフィム
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
最大8baまでの水圧を測定できます。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計針を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
用途灌水用資材タイプオスネジ寸法(inch)1/4水圧測定上限:8bar
アンチサイフォンキット ネタフィムアンチサイフォンキットネタフィム
4,098税込4,508
1個
当日出荷
液肥吸出し・真空状態を防ぐ空気取り込み弁です。
用途灌水用資材寸法(inch)3/4”
チーズコネクター ネタフィムチーズコネクターネタフィム
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手(オス)です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)25×25タイプオス
減径90°チーズ ネタフィム減径90°チーズネタフィム
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用のT字型継手です。3つある差込口のうち、1つの径が小さくなっています。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)25×20×25
2ウェイソレノイド ネタフィム2ウェイソレノイドネタフィム
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)「ソレロイド付きバルブ」用のソレノイド単品です。
用途灌水用資材適合ソレロイド付きバルブ(プラスチック製電磁弁)電圧(V)100 AC
1インチフィルター ネタフィム1インチフィルターネタフィム
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。簡単に洗浄ができます。
用途灌水用資材メッシュ120
カバーシール ネタフィムカバーシールネタフィム
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のカバーシールです。
用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)寸法(inch)2”
120メッシュエレメント赤 ネタフィム120メッシュエレメント赤ネタフィム
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)メッシュ120寸法(inch)2”
120メッシュディスクセット赤 ネタフィム120メッシュディスクセット赤ネタフィム
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)タイプショートメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2”
コネクターバーブ ネタフィムコネクターバーブネタフィム
51税込56
1個
5日以内出荷
スプリンクラーチューブの接続用コネクターです。チューブどうしの接続にご使用ください。
用途灌水用資材適合スプリンクラーチューブタイプバーブ
アクアプロ ネタフィムアクアプロネタフィム(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
灌水コントローラー付きの灌水バルブです。指定したプログラムで自動灌水が行えます。
用途灌水用資材電圧(V)12~40 DC水圧範囲:0.2~10.0bar
アクアネットプラス ネタフィムアクアネットプラスネタフィム
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
コントロールバルブ(プラスチック製電磁弁)です。排水を含むあらゆる水で作動します。少ない電力で稼働し、ケーブルを長く延長できます。流量制御はどのモデルでも可能です。
用途灌水用資材
フレアコネクターエンド ネタフィムフレアコネクターエンドネタフィム
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)12
フレアコネクターエンド ネタフィムフレアコネクターエンドネタフィム
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16
コンビコネクター ネタフィムコンビコネクターネタフィム
189税込208
1個
当日出荷
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。リング付です。
用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16×16タイプリング付き
チーズコネクター17mm×3/4”オスネジ ネタフィムチーズコネクター17mm×3/4”オスネジネタフィム
399税込439
1個
当日出荷
点滴パイプ用のチーズコネクターです。
用途灌水用資材適合ユニラムASXR・ユニラムCNL・ユニラムRC・アリエス350
ティーコネクター ネタフィムティーコネクターネタフィム
40税込44
1個
5日以内出荷
潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。(3ティー)
用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
ジッパープラグ ネタフィムジッパープラグネタフィム
32税込35
1個
5日以内出荷
厚手の潅水チューブの潅水孔を塞ぐ、止水用プラグです。作物の育成に応じて灌水量を調節できます。
用途灌水用資材適合ユニラム・ポリエチレンパイプ
インラインプレッシャーネット ネタフィムインラインプレッシャーネットネタフィム
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
プラスチック製の減圧弁です。
用途灌水用資材仕様3/4” メス/メス 1.1bar最大流量(L/min)16水圧吐出:1.1bar、最大:10bar最小流量(L/min)1
アングルアロードリッパー ネタフィムアングルアロードリッパーネタフィム(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。
用途灌水用資材グレー水圧適合:1bar吐出量(L/H)1.6
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ) ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)ネタフィム
82税込90
1個
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)4
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル) ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)ネタフィム
66税込73特価
1個
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)3
ストリームラインX80 ネタフィムストリームラインX80ネタフィム(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.2チューブ外径(Φmm)16.6チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.05
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 光合金自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】光合金
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付
材質(本体)CAC406C材質(シール)EPDM、NBR最高使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)80
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】 光合金シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】光合金
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
電動遠隔操作装置 【北海道向け】 光合金電動遠隔操作装置 【北海道向け】光合金
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質主要部:ABS樹脂質量(g)操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0.5定格入力(VA)11.5使用周囲温度(℃)操作盤:-15~40、駆動部:-20~40接続可能電線(mm2)電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、定格出力電圧(V)DC12適合ボックスJIS C8336、2個用スイッチボックス使用周囲湿度(%RH)操作盤:20~90(非結露)
低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金低損失型水抜栓 【北海道向け】光合金
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ステンレスコイルホースセット 富士商ステンレスコイルホースセット富士商(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース5mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
用途丈夫なステンレスホースで水散布に。ホース長さ(m)5ホース外径(Φmm)(約)18ホース内径(Φmm)(約)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
パスカル5 カクイチパスカル5カクイチ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。
用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブラック材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
散水用逆止弁付ワンタッチノズル ミヤコ散水用逆止弁付ワンタッチノズルミヤコ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる継手です。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
立水栓(吐水回転ワンタッチ型) ミヤコ立水栓(吐水回転ワンタッチ型)ミヤコ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
スペースのない散水栓の設置に便利です。吐水部先端が市販のワンタッチジョイントに接続できるので、散水ホースの取り付け・取り外しが便利になります。
材質青銅製
ホースリール(シャワー付) エスコホースリール(シャワー付)エスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径:15mm、外径:20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ストップ・ジョーロ・シャワー)●最高使用圧力:0.69MPa以下●サイズ:308×400×340mm●材質:ポリプロピレン、塩化ビニール、ABS等●重量:6.15kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1アズワン品番65-2109-52
散水栓 カクダイ散水栓カクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
材質青銅
新広角タテ2頭口(G1/4) ヤマホ工業新広角タテ2頭口(G1/4)ヤマホ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
質量(g)79噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8
これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん ミニコック 流量調節用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニコック 流量調節用 マカロニホース用GAONA(ガオナ)
659税込725
1個
6日以内出荷
流量を調節できるマカロニホース用のミニバルブです。 マカロニホース内の流量を調節できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
散水・かん水資材