46ページ目: 散水・かん水資材

3,714件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ホース接手 延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん ホース接手 延長用GAONA(ガオナ)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
散水ホース同士をつなぐための接手です。 ホース同士を接続できます。
材質ステンレス
これエエやん 噴霧ノズルセット 常圧式 ミスト GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズルセット 常圧式 ミストGAONA(ガオナ)
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40呼び径20使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ねじR3/4(バルブソケット)
これエエやん 噴霧ノズル チーズ GAONA(ガオナ)これエエやん 噴霧ノズル チーズGAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.2~0.6付属品シールテープ(1m)1個
これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手GAONA(ガオナ)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水GAONA(ガオナ)
489税込538
1個
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用GAONA(ガオナ)
209税込230
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
マカロニホースを塩ビ管に接続できるソケットです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用GAONA(ガオナ)
259税込285
1個
6日以内出荷
マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水GAONA(ガオナ)
159税込175
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水GAONA(ガオナ)
239税込263
1個ほか
8日以内出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん チーズ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん チーズ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水GAONA(ガオナ)
579税込637
1個
7日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
829税込912
1個
当日出荷
ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)15
これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれGAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ホワイトクロスハンドルがオシャレな水栓用上部です。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい水栓用上部です。 既存の蛇口の上部を変えるだけで簡単にオシャレな蛇口にできます。 蛇口に取付けができます。 水まわりのプチリフォームに最適です。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
材質黄銅呼び径13取付ねじW24山20
これエエやん 支持バンド 塩ビ管 GAONA(ガオナ)これエエやん 支持バンド 塩ビ管GAONA(ガオナ)
319税込351
1個
当日出荷
塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。 常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。 ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)(ビス穴)6.5
これエエやん 固定金具 ロング ホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 固定金具 ロング ホース用GAONA(ガオナ)
289税込318
1個ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。
材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれ GAONA(ガオナ)これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。 カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。 紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 ボールチェーン付き
仕様7mm角用材質黄銅呼び径13・20兼用
これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水GAONA(ガオナ)
409税込450
1個
翌々日出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18063-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18063-20GARDENA(ガルデナ)
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)2.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長15m) 18061-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長15m) 18061-20GARDENA(ガルデナ)
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長15m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)1.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)15ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
スプリンクラーホース (全長15m、グリーン) 1998-20 GARDENA(ガルデナ)スプリンクラーホース (全長15m、グリーン) 1998-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。スプリンクラーホース。ホース長さ15m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ質量(kg)1.12グリーンホース寸法(全長)(m)15
Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20 GARDENA(ガルデナ)Classic ホースリール(10 mホース付き) 8010-20GARDENA(ガルデナ)
8,498税込9,348
1台
6日以内出荷
重心の低い三角形で、リールが非常に安定するため転倒しにくい。ガーデンホースセット。ガーデンホースをすぐに使用できるから、きちんと保管できる。安定性:ホースリールの側面部分は重心の低い三角形で、リールが非常に安定するから転倒しにくい。運搬に便利:持ち手があるためドラムを楽に運搬でき、どこでもすぐに使用できる。じょうろの代わりに:軽量で小型のため保管場所を取らず見た目もスッキリ。ホースリールは10mのホースを片付けることが可能。
用途庭や芝生の散水に。ホースリール、ガーデンホース、ホース巻取り器として。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 自立式カバーなし質量(kg)2.9グレー/ターコイズブルーキャスターなしホース長さ(m)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×300巻取形式手動
ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20 GARDENA(ガルデナ)ホースリールトロリー Mサイズ(20mホース、コネクター、スプレーノズル付き AquaRoll EasySet M) 18517-20GARDENA(ガルデナ)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
中規模な庭園作業、車庫での洗浄作業向けホーストロリー。Mサイズ。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。キックスタンド:特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立でき、ホースを引っ張ってもホーストロリーが影響を受けないため散水しやすい。防滴器具:ホースの使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。霜に強い:革新的な防霜技術により長寿命が可能。ドラム内部のホース連結部が曲がっているため、ホースはねじれることがなく 水の流れが常に最大に。
用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 台車カバーなし質量(kg)6.7グレー/ターコイズブルーキャスターありホース長さ(m)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×360×730巻取形式手動
ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20 GARDENA(ガルデナ)ホースリールボックス15mホース付き (持ち運び可) 2662-20GARDENA(ガルデナ)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなホースボックス。ホース長さ:16.5m(15m+1.5m 連結用ホースセット)。軽量でコンパクト:取手付き、持ち運び可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。
用途庭や芝生の散水に。ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水カバーあり質量(kg)4.7グレー/ターコイズブルーキャスターなしホース長さ(m)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×130×430巻取形式手動
回転式スプリンクラー (Mambo) 2062-20 GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー (Mambo) 2062-20GARDENA(ガルデナ)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
最大310m2の面積で散水可能!芝生の散水に最適な回転式スプリンクラー。回転可能な精密ノズルヘッド。使いたい面を個別に設定し、均等で水たまりのない散水が可能。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。メンテナンスも簡単。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器質量(kg)0.39グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×105散水範囲(m)3.0~20散布面積(m2)最大:310
消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ) 岩崎製作所消防/散水パイプ用噴霧ノズル 水切刃式(吐水口ネジ)岩崎製作所
8,498税込9,348
1個
当日出荷
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。 最小・最軽量の噴霧ノズル。 水量を0から300L/分/0.7MPaまで調整できます。 「噴霧・ストレート」それぞれに小水量・中水量・多水量が選択できます。 噴霧時とストレート放水時の水量は一定です。(定流量) 最小・最軽量なので作業性が良い。 「回転水切刃」による噴霧なので細かくソフトです。 ミスト状にもなります。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13
異径T-ジョイント GARDENA(ガルデナ)異径T-ジョイントGARDENA(ガルデナ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
プロフィ(Profi)から通常コネクターへのT型分岐ジョイント
用途ジョイント質量(g)40サイズ(cm)11×5×5
直結ジョイント GARDENA(ガルデナ)直結ジョイントGARDENA(ガルデナ)
539税込593
1個
3日以内出荷
ホースの補修、延長用
用途ジョイント使用ホース(mm)13~15
Yジョイント GARDENA(ガルデナ)YジョイントGARDENA(ガルデナ)
689税込758
1個
当日出荷
ホースとホースをつなぐY型のホースジョイント
用途2方向の分岐用質量(g)19サイズ(cm)30×20×20接続方式ホース-ホース
ミストセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)100(小箱)質量(g)1500(小箱)奥行(mm)400(小箱)チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
ミストポンプセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)30(小箱)質量(g)5500(小箱)奥行(mm)400(小箱)電源(V)Ac100チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
灌水ホース自動巻取機(エンジン式) 岡山農栄社灌水ホース自動巻取機(エンジン式)岡山農栄社
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。
仕様スロットルレバー:固定式カバーなし質量(kg)32.5(リール含まず)長さ(m)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960キャスターありエンジン形式ホンダGX35(4サイクル)クラッチ遠心クラッチ適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)巻取形式自動
ワンタッチカップリングアルミ セフティー3ワンタッチカップリングアルミセフティー3
6,798税込7,478
1個
当日出荷
セーフティピン付のためカムアームが開くのを未然に防ぐことができ、より安全です。エンジンポンプ本体の接続に最適です。
用途ポンプパーツ。材質アルミ
スプレーガン(大口径) 日立製作所スプレーガン(大口径)日立製作所
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
通常のスプレイガンに比べて約50%(メーカー比)散水量が増えています。 レバーの握り方で直射・噴射・止水の切り替えが可能です。 ホースタケノコ部を外すと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を 使いネジ接続も可能です。
トラスコ品番197-7081材質/仕上亜鉛、黄銅質量(g)400適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-6512-29
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質(外筒)PVC材質(キャップ)PVC材質充填剤:発泡ウレタン寸法H(mm)70
水栓柱 東栄管機水栓柱東栄管機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
Gコンパクト グリーンライフGコンパクトグリーンライフ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ブラウン・ベージュ色の外観を乱さないカラーリングのコンパクトホースリールです。従来のコンパクトホースリールよりも内径が太い9mmホースを採用(従来7.5mm)。そのため水量が多く、散水時間の短縮ができます。蛇口側ホースを使用しないときは本体側面パネルにすっきり収納ができます。ホースは下巻きなので、立ったままでも巻取りが簡単です。
用途散水適合蛇口外径(Φmm)丸型:16適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓ホース内径(Φmm)9材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂
3/4"NH クイックコネクターセット エスコ3/4"NH クイックコネクターセットエスコ
960税込1,056
1パック
当日出荷
ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
ワンタッチノズルプラグ TOYOX(トヨックス)ワンタッチノズルプラグTOYOX(トヨックス)
329税込362
1個
当日出荷
トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
用途ワンタッチ切替え部品材質POM・ABS・合成ゴム使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)12使用流体
T型ニップル16ミリ TOYOX(トヨックス)T型ニップル16ミリTOYOX(トヨックス)
259税込285
1個
翌々日出荷
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径16mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP内径(Φmm)16使用流体
T型 ニップル  4ミリ TOYOX(トヨックス)T型 ニップル 4ミリTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
Tの字に2方向に分水します。1つの水流を2方向に、Tの字に分水することができます。内径4mmのホースを接続可能です。
用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
散水・かん水資材