47ページ目: 散水・かん水資材

3,714件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧農園ホース 日之出化成耐圧農園ホース日之出化成
9,598税込10,558
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
テトロン糸編みの耐圧ホースで紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくく、 ハードな作業にも耐えるタフで耐久性バツグンのプロ用ホース。 ※別途、農園ホース(非耐圧)もご用意しております。
仕様巻方:ドラム巻ブラック
耐圧スーパーソフト 日之出化成耐圧スーパーソフト日之出化成
2,998税込3,298
1巻
5日以内出荷
特殊配合で冬でもやわらかく、水の流れが確認できる止水型ノズル対応ホースです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)20
耐圧マリンネット ブルー 日之出化成耐圧マリンネット ブルー日之出化成
1,998税込2,198
1巻
5日以内出荷
耐圧・耐寒に経済性をプラスした半透明ブルーのエコノミーホースの決定版。
内径(Φmm)15外径(Φmm)20
自在散水ノズルロングミスト セフティー3自在散水ノズルロングミストセフティー3
5,998税込6,598
1個
当日出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
メタルホース中間継手 セフティー3メタルホース中間継手セフティー3
999税込1,099
1個
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ホースとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ミストエース・R兼用保持具 住化農業資材ミストエース・R兼用保持具住化農業資材(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(100個)
4日以内出荷
適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やりGAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途屋外散水用スプリンクラーです。材質黄銅、鋼、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~40
ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付きGAONA(ガオナ)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.2~0.4使用温度(℃)1~40
ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製丸型水栓柱(HI管タイプ)SPG(サヌキ)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた柔らかい円筒形水栓柱(円柱水栓柱)です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要で、施工が簡単です
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
水栓柱 1型 900-20 (20mm配管) 前澤化成工業水栓柱 1型 900-20 (20mm配管)前澤化成工業
6,488税込7,137
1本
3日以内出荷
水道用塩ビ配管バルブソケット接合。 (20mm)
L1900L2650型番14220アズワン品番64-5118-41
レジコン製 水栓パン SPR 前澤化成工業レジコン製 水栓パン SPR前澤化成工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
美しいみかげ調とやわらかな印象のR形状です。
黄銅製 ポリパイ用カップリング メスのみ 岩崎製作所黄銅製 ポリパイ用カップリング メスのみ岩崎製作所
489税込538
1個
5日以内出荷
ポリパイプ用金属継手です。
材質黄銅製
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°岩崎製作所
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF) 岩崎製作所アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF)岩崎製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
アルミ製 町野式金具E105 町野男×管用平行ネジ女G(PF) 岩崎製作所アルミ製 町野式金具E105 町野男×管用平行ネジ女G(PF)岩崎製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所町野式ターニングバルブハンドル付 45°報商製作所
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質CAC203角度(°)45圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 1.0MPa高圧タイプ クローム180°報商製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
町野式散水栓の根元固定・口金回転の散水栓です。町野式(差込式)なので、ワンタッチ接続が可能。口金部を360°回転させる事ができ、方向変換できます。1.0MPaまでの高圧タイプ。
材質CAC203クロームめっき呼び径(mm)40角度(°)180取付部Rc1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム90°報商製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)90圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングなし散水栓 カクダイカップリングなし散水栓カクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
散水栓 カクダイ散水栓カクダイ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
切替スイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)切替スイッチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
レバー操作で2方向へ切替できます。 吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。
材質黄銅・POM適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)15~20
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型 アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型アウス
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。泥がついても鍵穴が埋りにくい丸棒鍵を採用。公共施設や人通りの多い場所に。
用途土間用材質SUS304仕様丸棒鍵付、クサリナシ寸法(mm)235×190×95H
ステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付) アウスステンレス製散水栓BOX・土間埋設型(クサリ付)アウス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
蓋:ヘアライン仕上げ本体:2B仕上げ。開け閉めが簡単。ポピュラータイプです。
用途土間用材質SUS304仕様指穴式、クサリ付寸法(mm)235×190×95H
ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス)GAONA(ガオナ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様固定コマ仕様付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-59
ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル シルクシャワー (ニップル ホーセンド付き ワンタッチ接続)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
細かいシャワーの散水ノズルです。 霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。 地面に置いて散水することもできます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20材質ABS樹脂、ステンレス付属品ホーセンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-22
G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコG3/4”散水栓(フルボア/19mm用)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ3/4”NHカプラー(雄ねじ)エスコ(1件のレビュー)
555税込611
1個
翌日出荷
仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
首振りスプリンクラー セフティー3首振りスプリンクラーセフティー3(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。散水範囲(m)縦約11.5×横約15材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
スプリンクラー セフティー3スプリンクラーセフティー3(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。360度ムラなく散水が可能です。
用途庭木・芝生等の水やり。材質PP・ABS適合ホース外径(Φmm)20まで作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時)適合ホース内径(Φmm)12~15
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m 三洋化成SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m三洋化成
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒ブルー適合流体材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
ソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付) タカショーソーラーマーメイド250 噴水セット(LED付)タカショー
8,998税込9,898
1台
当日出荷
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)205質量(kg)約1.5質量(g)1.5タイプ組立式コード長さ(m)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×45×290、(ポンプ)58×40×30LED色ホワイト保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm充電池電圧(V)7.4充電池タイプリチウム電池バッテリー容量(mAh)2000LED使用数(個)4
水流式フォーマー ミニ ニイタカ水流式フォーマー ミニニイタカ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)22タンク容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×400×215TKG品番9-1379-0701TKG品番(2017)6-1235-1201
地下散水栓口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ地下散水栓口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。地下散水栓に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格ホワイト/マリンブルー質量(g)72寸法(Φ×高さH)(mm)耐圧ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、口金:34.0×21.0×68.0適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状地下水栓用
バンド付蛇口口金・ワンタッチコネクターΦ12-15セット 台紙 アイリスオーヤマバンド付蛇口口金・ワンタッチコネクターΦ12-15セット 台紙アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18、および万能ホース水栓ホワイト/マリンブルー質量(g)76寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×52×173、口金:52.0×82.0×68.0適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状バンド付
ネジ蛇口口金大 台紙 アイリスオーヤマネジ蛇口口金大 台紙アイリスオーヤマ
708税込779
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】太いネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)呼び径20、G 3/4規格、蛇口ネジ外径26マリンブルー質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×40関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
ネジ蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマネジ蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ネジ式蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)G1/2規格ホワイト/マリンブルー質量(g)62寸法(Φ×高さH)(mm)口金:32.0×39.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
散水チューブ グリーンライフ散水チューブグリーンライフ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
つなげるだけで水まき簡単!ソフトシャワーで植物に優しい!
材質散水チューブ:PVC、キャップ・ニップル:ABS樹脂、PP樹脂ブルー
さすだけ蛇口コネクターセット グリーンライフさすだけ蛇口コネクターセットグリーンライフ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
さすだけ蛇口コネクターセット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×112質量(g)50材質ABS樹脂ライトグレー
スプレイヘッド13 カクダイスプレイヘッド13カクダイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
小型スプリンクラーのヘッドです。
トラスコ品番773-5928材質黄銅質量(g)2352018年トラスコ掲載ページ9 1323
バラニップル T型 三洋化成バラニップル T型三洋化成
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂
散水・かん水資材