50ページ目: 散水・かん水資材

3,714件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインホースクランプ セフティー3メインホースクランプセフティー3
708税込779
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを止めるクランプです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×152×12
マイカウィング 石本マオランマイカウィング石本マオラン
4,998税込5,498
1巻
7日以内出荷
農業用灌水チューブの定番。
ファインフィルター50 住化農業資材ファインフィルター50住化農業資材
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
スミチューブ 25 イチゴ 住化農業資材スミチューブ 25 イチゴ住化農業資材(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
スミレイン用巻取機 住化農業資材スミレイン用巻取機住化農業資材
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合スミレイン40、50兼用
スミレイン 40HD 住化農業資材スミレイン 40HD住化農業資材
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
スミレイン 40 住化農業資材スミレイン 40住化農業資材
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化農業資材スミサンスイR用巻取機Ⅲ型住化農業資材(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
ストッパー MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ストッパーMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100個)
12日以内出荷
エバフローの末端の止め具。末端を折り曲げて中に棒などを入れて挟み込みます。
エバフロー M型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー M型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)スリット内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)22折幅(mm)42均一散水性(m)60散水量(L/m・分)0.2~0.5
銅製水鉢 カクダイ銅製水鉢カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
付属品排水金具(呼40VU管用)、ゴム栓(くさりなし)材質アズワン品番64-6511-30
水栓柱用サドルバンド カクダイ水栓柱用サドルバンドカクダイ
649税込714
1個
4日以内出荷
硬質・定量ドリッパー サンホープ硬質・定量ドリッパーサンホープ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。
仕様ストッパー付長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35ピッチ(cm)(点滴)20
Cネジ7mm サンホープCネジ7mmサンホープ
219税込241
1個
当日出荷
7mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
規格Cタイプ(7mmチューブ用)
カップリング サンホープカップリングサンホープ
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
MPローテーター用アダプター(ルーズナット)
ダブルウォールドリップチューブ サンホープダブルウォールドリップチューブサンホープ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)(点滴)10散水量(L/時)7.45(1m当)
ドレインバルブ サンホープドレインバルブサンホープ
979税込1,077
1個
欠品中
スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。
仕様1/2"オス×16mm竹の子適合AKY387、388
フリーハンガー サンホープフリーハンガーサンホープ
829税込912
1個
欠品中
塩ビ配管を吊り下げるハンガー。
ユニカップラー サンホープユニカップラーサンホープ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
サンフラットホース用樹脂製継手。
仕様25mmホース×メスネジ
スティック サンホープスティックサンホープ
1,298税込1,428
1個
欠品中
地面に挿してライザーを固定できるスティック。スティック式ポータブルセットや散水亭半円楽などに使用。
仕様1"オス×1/2"メス×1"オス
回転ホルダー用バーブ サンホープ回転ホルダー用バーブサンホープ
419税込461
1パック(10個)
5日以内出荷
ロータースクイズシステム部品。回転ホルダーとチューブを接続するバーブ。10個入り。
仕様ロータースクイズ用バーブ
ポリ式ロータースクイズシステム サンホープポリ式ロータースクイズシステムサンホープ
1,088税込1,197
1個
5日以内出荷
スプリンクラーの角度を自在に調節できるサンホープのオリジナルセット。PP3226での配管に対応。
仕様D-100付規格ポリ32mm用
アグリスパイクセット サンホープアグリスパイクセットサンホープ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
配管と接続し、スプリンクラーを任意の位置に設置できるチューブとスパイクのセット。
スティック サンホープスティックサンホープ
319税込351
1個
5日以内出荷
任意の場所に挿したり固定したりできるスパイク。アグリスパイクに使用。
仕様スパイク
リバースアンブレラ用ノズル サンホープリバースアンブレラ用ノズルサンホープ
149税込164
1個
5日以内出荷
リバースアンブレラ用のノズル。
適合RU202
ポリ式サンライザーセット サンホープポリ式サンライザーセットサンホープ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
セット内容チューブ1m、サンライザー75cm、D100
カップリング サンホープカップリングサンホープ
159税込175
1個
当日出荷
12mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
仕様12mm用
液肥混入器メジャーミックス サンホープ液肥混入器メジャーミックスサンホープ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
周波数(Hz)50/60
塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ) サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)サンホープ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型、サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブを使用。30mm塩ビソケット付。
ソケットサイズ(mm)(塩ビ)30
ライザー サンホープライザーサンホープ(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
赤色のライザー。ポータブルセットや散水亭半円楽等に使用。
仕様1/2"オス×1/2"メス30cm
エルボ サンホープエルボサンホープ
93税込102
1個
5日以内出荷
ドリップソーカー用エルボ。ドリップソーカー同士を接続する。
適合エルボ4mm用
分岐用チーズ サンホープ分岐用チーズサンホープ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
メスアダプター サンホープメスアダプターサンホープ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
カップリング サンホープカップリングサンホープ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付 サンホープアップサイドダウン Cネジタイプストッパー付サンホープ(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
スモールスイベル Fネジタイプ サンホープスモールスイベル Fネジタイプサンホープ
559税込615
1個
5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 Fネジ付のスプリンクラー。ロータースクイズセットに使用。
用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ5散水量(L/分)2方向上向き、下向き可能
マイクロスプレー Fネジタイプ サンホープマイクロスプレー Fネジタイプサンホープ
559税込615
1個
5日以内出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
プラスフォッガー サンホーププラスフォッガーサンホープ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
用途簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.8~1散水量(L/分)0.46
スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープスプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)サンホープ(6件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
散水・かん水資材