絞り込み
ブランド
  • キンボシ(5)
  • エスコ(1)
  • SUN GREEN(1)
刈込み幅(mm)
  • 250
  • 160(4)
  • 200(6)
  • 230(5)
  • 280(3)
  • 300(6)
  • 330(3)
  • 350(3)
  • 400(3)
  • 430(4)
  • 460(3)
  • 500(6)
  • 520(4)
  • 530(10)
  • 600(8)
  • 650(13)
  • 690(3)
  • 710(7)
  • 800(12)
  • 880(5)
刈込み高さ(mm)
  • 25(2)
  • 34(2)
  • 50(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動芝刈機 SUN GREEN手動芝刈機SUN GREEN(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
付属品集草ボックス×1、下ハンドル×1、中ハンドル×2、上ハンドル×1、ハンドル固定ボルト×6、ハンドル固定ナット×6、ワッシャー×6、取扱説明書×1
電動草刈機(ナイロンカッター専用) エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用)エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。
全長(mm)1281~1361電流(A)4.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・400Wコード長さ(m)0.25刈り幅(mm)250
ハイカットモアーロイヤル キンボシハイカットモアーロイヤルキンボシ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。質量(kg)8.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
クラシックモアーラグジュアリー キンボシクラシックモアーラグジュアリーキンボシ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
切れ味が冴えるクラシックスタイル。 鋭い切れ味が持続する【複合鋼材刃】仕様 。鋳物ホイールの安定した刈込作業が可能 。刃調整不要の特殊機構芝刈り機です 。
用途芝のお手入れに。刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段階調節)刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
ハッピーファインモアー キンボシハッピーファインモアーキンボシ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
大容量後ろキャッチャータイプで、楽々刈り進めます。刃調整不要の特殊機構。集草器後キャッチャー。刈り跡が美しいリール式5枚刃。
用途芝のお手入れに。質量(kg)7.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×390×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22、28、34(5段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
ハッピーイーグルモアー キンボシハッピーイーグルモアーキンボシ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
作業性が優れた前キャッチャー式 、刃調整不要が不要のデラックスタイプ。園芸用手動芝刈機 ナイスイーグルモアー。作業性の優れた前キャッチャー式。刃調整不要のデラックスタイプ。ワンタッチ刈高さ調整。キャッチャー脱落防止付き。
用途芝のお手入れに。質量(kg)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1135×415×800刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、15、20、25(ワンタッチ4段調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃
ブリティッシュモアーロイヤル キンボシブリティッシュモアーロイヤルキンボシ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
高級感溢れるブリティッシュグリーン面倒な刃調整の手間を解消しました。キンボシの園芸用手動式芝刈機、「GFB-2500DX」ブリティッシュモアーは、常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う刃調整不要の特殊機構の手動式芝刈機です。
用途芝のお手入れに。質量(kg)10.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×400×800(使用時)刈り幅(mm)250刈込み高さ(mm)10、16、22.、28、34(5段階調節)刈込み能力(m2/H)150刈込み方式リール式・5枚刃(複合鋼材刃)
芝刈機