絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 530(1)
刈込み高さ(mm)
  • 3
  • 0~100(2)
  • 10~70(8)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25(3)
  • 25~70(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 50(6)
  • 55(5)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 320(2)
ブランド
  • ケルヒャー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー式芝刈り機 ケルヒャー

    バッテリー式芝刈り機

    ケルヒャー
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    7日以内出荷
    バッテリー式芝刈り機LM 530/36 Bpは、堅牢で信頼性が高く、芝生の手入れに最高の結果をもたらします。 スチール製芝刈り機デッキ付き。 高い柔軟性、低騒音、ゼロエミッション。また、草が排出口で詰まりにくく、長時間作業する事にも向いております。 【鋼製草刈りデッキ】 ・非常に頑丈なデザイン。 ・耐久性のあるコンポーネント。 【さまざまなシーンで使える3in1機能】 ・草は、収集、マルチング、またはサイドディスチャージをすることができます。 【ブラシレスモーター】 ・最小限のメンテナンスと長寿命。 ・低発熱で高効率。 【ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品】 ・バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。 ・生産性向上と作業の安全性に寄与します。 【ガソリン式の芝刈り機と比較して、大幅に低い騒音放出】 ・騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。 ・人や環境への影響を軽減。 【ガソリンエンジンに比べて振動と排出量が少ない】 ・長時間の作業もラクラク。 ・環境とユーザーの健康を守ります。 【ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減】 ・ガソリン代がかからないので経済的です。
    用途小~中規模の芝刈り仕様(振動力)0.8セット内容後輪駆動、マルチキット、集草コンテナ、ブレード(バッテリーと充電器は含まれていません。)材質(草刈り用デッキ)鋼質量(kg)38(梱包重量)電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130本体質量(kg)32(アクセサリーを含まない)刈込み幅(mm)530騒音値(dB)95刈込み高さ(mm)30-110連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)バッテリー36Vバッテリープラットフォーム1ロール(枚)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)(※1回の充電あたりの使用時間)ダストコンテナ容量(L)70清掃能力(m2/h)最大600(6.0Ah)/最大750(7.5Ah)(※1回の充電あたりの清掃能力)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])95寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130走行速度(km/h)(移動時)2-5定格回転速度(r.p.m)31001充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
芝刈機