芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MLM330DZ 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

MLM330DRG 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330 刈込み高さ(mm)約20~75(8段階) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく。刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単 材質鉄、プラスチック 質量(kg)8.2 刈り幅(mm)330 刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5 組立時間約10-20分 面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷